1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間
高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:50m、自動点灯センサーあり、最大到達距離:約1.5km(※海上の視界条件により異なります)
型式HMS7M
寸法(mm)260×52
質量(g)135
電源アルカリ電池:単1(1.5V)×3本(4.5V)
点滅1.5秒(間隔)
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。
仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面
材質(本体)ポリカーボネート
表示灯赤LED×8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)
型式CSX2-RGB
寸法(mm)185×48
色フルカラー
質量(g)146
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光
仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個
質量(g)約100(乾電池除く)
主要材質ABS樹脂
光源高輝度LED
全長(cm)約14(灯ろう含む)
使用電池単三アルカリ乾電池
材質(カバー)アクリル
電池寿命約20日
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!
レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色レインボー色(RGB)
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX-RGB
寸法(mm)129×48
色フルカラー
質量(g)110
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。
発電方式乾電池
材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂
寸法(mm)44×50×105
質量(g)32
電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX下スイッチ
寸法(mm)137×48
質量(g)110
スイッチ下
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
屋外設置可能な防水型接点入力送信機。
リチウム電池タイプとアルカリ乾電池タイプをラインナップしています。
本体は耐候性のある樹脂を使用していますので過酷な屋外環境でも安心して設置できます。
質量(g)約100(電池含む)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-CM1×1(DC3V)
電池寿命約8年(常温時 20回/日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外、日常生活防水構造(IP67相当)
表示灯検知時:赤色LED約1秒間点灯、復旧時:赤色LED約1秒間点灯、電池切れ時:赤色LED点滅
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。
回転とフラッシュの切替が可能。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。
360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。
防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。
カットコーンの上部に取り付けられます。
質量(g)470(電池込)
電源単1電池2本
電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1
点灯方式全点滅
寸法(高さH×幅W)(mm)270×120
LED使用数(個)超高輝度×8
視認距離300m以上
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント!
グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ!
グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm)58
質量(g)約205
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)ABS樹脂
使用乾電池単2×2本(別売)
アズワン品番65-0308-76
材質(パイプ)プラスティック樹脂
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)約1
全長(m)約0.38
レンズ70mm非球体フレネルレンズ
光源超高輝度LED
使用電池単一アルカリ乾電池
光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)【灯】約0.35
光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX
寸法(mm)129×48
質量(g)110
スイッチ横
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
防爆型のLED警告灯です。
ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:AC100~240V●入力電圧:AC0.08●点滅:180回/分●トリプルフラッシュ:120回/分●点灯●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1126
アズワン品番67-5595-53
1個
¥139,800
税込¥153,780
32日以内出荷
後続車に危険を伝える高輝度フラッシュ
緊急時でもサッと取り出してサッと設置できる
仕様(底面)マグネット付き
材質(本体)ABS、(レンズ/レンズカバー)PC、(スイッチ)PP、(スポンジ)ウレタンフォーム、(防水カバー)シリコン
発光色赤・緑(交互点滅発光)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×65×123
使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)
連続点灯時間約2時間
LED3W×3灯(赤2灯・緑1灯)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。
全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。
点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。
防塵防水仕様はIP64。
照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。
ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。
後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。
フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。
バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。
滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。
全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)
LED使用数(個)白色LED×1
防塵防水性能IP64
質量(g)約170
充電時間(時間)約5
充電方式USB充電
暗い場所での作業や非常用に
5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード)
各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能
ライトの角度調整機能つき
防水保護等級はIPX4の防まつ形
連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時
照射距離は約65m
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約62(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)約65
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)
質量(g)140(電池除く)
光源LED6個
使用電池単3形乾電池×2個(別売)
明るさ(Lm)18
防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじサイズ直径4
暴風雨でも使える高い防水性能。赤色LED、白色LEDの2カラー。ヘッドバンドはスベリ止め付でずれにくい仕様。
用途作業現場や災害時の備えに
電球の種類LED
材質ABS樹脂
寸法(mm)45×58×35
質量(g)96
連続使用時間(強)約40時間、(中)約70時間、(弱)約180時間
保護等級IPX6
使用電池単四アルカリ電池3本(モニター用電池付属)
点灯方式(白色)中点灯→強点灯→弱点灯、(赤色)点灯→点滅→SOS点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:250
光色白色
防水性IPX6
最大点灯時間(強)約40時間、(中)約70時間、(弱)約180時間
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ7 1062
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~60
電源単1電池×2本(別売)
対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可
光源赤色LED8個
点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え
電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×186.5(H)
距離視認:300m
1個(1個)
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)
質量(g)約138(電池含まず)
光源LED6個
使用電池単2形乾電池×2個(別売)
防水仕様IPX3(散水に対して保護する)
明るさ(Lm)18
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約0.9(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15.5(待機時1以下)
全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260
連続使用時間(時間)約12~30
質量(g)約140(電池含まず)
寸法(Φmm)33
使用電池単3乾電池×3(別売)
防水性防滴タイプ
発光パターン点滅・連続全灯の両用
夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池
寸法(mm)52×84×60
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)61
光源高輝度白色LED×3個
使用電池単4形乾電池×3個
材質(レンズ)AS樹脂
光度(cd)1灯:約190、3灯:約320
電球の種類LED
点灯時間(時間)200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用シーンに合わせて、
5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト
大光量LEDライト
約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。
5段階の調光
使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。
パイロットランプ搭載
バッテリー残量や充電状況が分かります。
バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅)
約60%以上 緑点灯
約30%~60%未満 黄点灯
約10%~30%未満 赤点灯
約10%未満 赤点滅
充電時の容量確認(充電ケーブル接続時)
充電時 赤点灯
充電完了 緑点灯
LEDライトの角度調節可能
ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。
防塵防水設計
水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。
防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。
防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
用途車・機械の修理や点検に
セット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)
色ブラック
質量(g)約111(ベルト含む)
使用温度範囲(℃)0~ +40
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32
寸法(Φmm)本体:24
定格入力電圧(V)AC100-240
定格出力5V/1A
保護等級IP66仕様
色温度(K)約6000-7500
使用電池リチウムイオン
照度(Lx)約750(LED Hi モード)
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間ご購入日より1年間
充電時間(時間)フル;約4.5
バッテリー容量(mAh)2000
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)約30
明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)
LED使用数(個)WHITE LED×5
照射距離(m)(LED Hi モード)1
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様防滴仕様
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)3
使用電球LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約1.0(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21(待機時1以下)
全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64
質量(kg)0.2
高さ(mm)98
取付径(Φmm)64
音色無
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)
トラスコ品番533-5002
材質アルミニウム
幅(mm)40
全長(mm)112
色ブラック
奥行(mm)22
保護等級IPX7
明るさ(Lm)650
照射距離(m)78
点灯時間(時間)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
LED仕様で防滴タイプ!!非常に使いやすい合図灯のスタンダードシリーズです。
色青
長さ(mm)560
連続使用時間(時間)約40
質量(g)約145(電池含まず)
スイッチプッシュ式×1個
寸法(Φmm)約34~30
使用電池単2乾電池×2(別売)
LED色青
LED光源(mcd)10000×6灯
メーカー商品コード587518
発光パターン点滅・連続全灯の両用
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ74cmのロングサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ740(フック部分は除く)
質量(g)約170(電池含まず)
光源LED10個
使用電池単2形乾電池×2個(別売)
防水仕様IPX3(散水に対して保護する)
明るさ(Lm)26
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64
質量(kg)0.2
色黄
高さ(mm)98
消費電力(W)2.5
取付径(Φmm)64
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ