好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き
寸法(mm)Φ123×300
質量(g)1600
光源白色LED×8、青色LED×12
電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)
対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。
魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)
質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300
電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
光束(Lm)最高:500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。
機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ
質量(g)約440(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164
光源青緑LED×6、白色LED×3
電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380
質量(g)陸上:約1100(電池含む)
光源ハイパワーLED×3
電池寿命(時間)約8
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPx7
1台
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。
明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55
質量(g)約260(電池含む)
光源ハイパワーLED×1
電池寿命(時間)強:約2、弱:約6
使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)
明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水60m防水
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード