182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)4.8 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)85 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 定格電圧(V)100 電球の種類LED
1個
636 税込700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 光源色電球色 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 動画あり
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g)45 消費電力(W)6 適合規格PSE準拠 口金E26 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)65×138 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 電球の種類LED
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 対応屋外器具 配光角度(°)約220 演色指数(Ra)84
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED電球 HIDISC 動画あり
一般電球40W相当のLED電球40W仕様 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用 省エネ法2027年度目標基準値達成
用途密閉形器具対応 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 長さ(mm)105 質量(g)35 電圧(V)100 温度範囲(℃)約5~40 口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 電球形状一般球 外径(mm)60 配光角度(°)240 電球の種類LED
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)ハロゲン型LED電球
エコ商品
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63 質量(g)45 消費電力(W)5.2 口金E11 全光束(Lm)530 平均演色評価数(Ra)80以上 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 色温度(K)2700 ビーム角(度)中角25 電流(mA)80 最大光度(cd)1850 LED寿命(時間)25000 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

HDLEDY40W2700K LED電球 HIDISC 動画あり
エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 長さ(mm)106 質量(g)32 電圧(V)100 温度範囲(℃)約5~40 口金E26 定格消費電力(W)4.8 全光束(Lm)550 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 色温度(K)6500 外径(mm)60 配光角度(°)240 電球の種類LED
1個
639 税込703
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67 質量(g)約14 消費電力(W)3.6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)15000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状クリプトン球40形 入力電流(A)0.062 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26レフ電球タイプ
エコ商品
周波数(Hz)50/60 口金E26 角度(°)ビーム: 60 定格寿命(時間)40000 電球形状レフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20 タイプ40W相当 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)20000 直径×長さL(Φmm×mm)35×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球の種類LED
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17ミニレフ電球タイプ
エコ商品
長さ(mm)75 質量(g)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 角度(°)ビーム: 40 外径(Φmm)50 全光束(Lm)525 定格寿命(時間)40000 電球形状ミニレフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 電球の種類LED 調光の可否
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.4 全長(mm)88 質量(g)52 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.08 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)72 質量(g)60 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)99 最大光度(cd)1400 エネルギー消費効率(Lm/W)102.0 定格電流(mA)51 配光角度(°)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60 質量(g)48 口金E26 定格消費電力(W)4.7 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.1
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション蓄光LED電球40形
エコ商品
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ 全長(mm)約110 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)約60 本体質量(g)約60 定格消費電力(W)約5.1 光源LED 電球形状一般球 定格入力電流(A)約0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110 LED寿命(時間)40000 明るさ40形 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)33 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)4.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)70 電球の種類LED
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)70 ブラック 径(Φmm)ランプ:30 電力(W)ランプ:4.8 口金E11 平均演色評価数(Ra)94 ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 入力電流(A)0.055 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式明るさ調節が可能です
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110 質量(g)48 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)4.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 保証期間LED5年 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E11 電球形状ハロゲン 入数(個)1 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 質量(g)34 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)520 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26 全長(mm)108 質量(g)76 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 質量(g)34 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)520 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
1セット(2個)
979 税込1,077
3日以内出荷

全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 質量(g)34 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)530 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
1個
489 税込538
3日以内出荷

全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 質量(g)34 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)530 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
1セット(2個)
979 税込1,077
3日以内出荷

全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…108、最大径…55 質量(g)34 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)550 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)125
1セット(2個)
979 税込1,077
3日以内出荷

全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…108、最大径…55 質量(g)34 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)550 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)125
1セット(2個)
979 税込1,077
3日以内出荷

全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 質量(g)34 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)530 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
1セット(2個)
979 税込1,077
3日以内出荷

全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…108、最大径…55 質量(g)34 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)550 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)125
1個
489 税込538
3日以内出荷

全光束500ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…108、最大径…55 質量(g)34 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)500 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)113.6
1セット(2個)
979 税込1,077
3日以内出荷

全光束500ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…108、最大径…55 質量(g)34 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)500 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)113.6
1個
489 税込538
3日以内出荷

全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 質量(g)34 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)530 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
1個
489 税込538
3日以内出荷

全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…108、最大径…55 質量(g)34 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)500 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)125
1個
489 税込538
3日以内出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 4W
白熱電球40形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色2個入り口金:E26LED5年保証
光色電球色 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)551 全長(mm)103 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)56 平均演色評価数Ra82 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)125.2 定格入力電流(mA)82
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

オーム電機LED電球 T形 E26 4W
消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:127.2ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
口金E26 光色電球色 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)560 全長(mm)94 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)40 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.2 定格入力電流(mA)82
1個
799 税込879
3日以内出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 4W
白熱電球40形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色2個入り口金:E26LED5年保証
光色昼光色 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)569 全長(mm)103 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)56 平均演色評価数Ra82 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)129.3 定格入力電流(mA)82
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷