密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)114
電圧(V)100-200
定格電圧(V)100~240
口金E26
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
LED寿命(時間)15000
直径(mm)41
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ型
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240
色昼白色
質量(kg)0.315
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)1650
ビーム角度(°)60
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として
蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。
また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に
定格電圧(V)100~240
口金26E
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
光色昼光色
関連資料(3.83MB)
電球の種類LED
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。
全長(mm)205
質量(g)460
定格電圧(V)100~240
口金26E
外径(Φmm)118
定格消費電力(W)43
全光束(Lm)6000
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
配光角度(°)240
光色昼光色
関連資料(3.83MB)
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)139
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240
適合機種RGL型LED作業灯
質量(kg)0.315
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1550
電球の種類LED
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。
トラスコ品番359-9943
材質本体:樹脂・アルミ・PC
全長(mm)117
奥行(mm)60
電源(V)100、200、240
電圧(V)100~240
消費電力(W)11
口金E26
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)20000
色温度(K)6500
光源色昼光色
配光角度(°)200
明るさ(Lm)1200
演色指数(Ra)82
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
質量(g)42
消費電力(W)6
定格電圧(V)100~240間フリー電圧
口金E26
全光束(Lm)763
定格寿命(時間)約40000
梱包数50個
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
寸法(mm×Φ)109×60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯100W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×203
口金E26
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)4320
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)160
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯150W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260
口金E26
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)7430
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)160
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26
電球の種類LED
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
光色昼光色
付属品落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)Φ120×153
質量(g)450
使用温度範囲(℃)-25~45
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5700~7100
保存温度範囲(℃)-30~50
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)2200
照射角110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED
口金E39
消費電力(W)35
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)165×215.2
質量(g)849
調光の可否不可
対応密閉器具非対応
IP等級65
電圧(V)AC100~240対応
水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯400W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282
口金E39
定格消費電力(W)100
全光束(Lm)1700
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)170
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)11
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
形状トラフタイプ
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)2
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
形状笠付タイプ
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
形状片反射笠付タイプ
質量(kg)2.8
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
形状笠付タイプ
質量(kg)2.4
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
SDシリーズ
タイプ一般タイプ
消費電力(W)17.9
定格電圧(V)100-242
光源寿命(LED)40000時間
明るさ(Lm)3000
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
器具相当(従来)20Wタイプ・Hf16W高出力型器具相当・2灯用相当
IP23。口出し線付
用途軒下用
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形
材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
SDシリーズ
定格電圧(V)100-242
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
Myシリーズ。直付・吊下兼用形
用途学校用
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用
定格60
クラス60
器具相当FCL20形
演色指数(Ra)80
消費電力(W)9.1
点灯時間(非常時)30分
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)6H15FA
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
Myシリーズ
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具
定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
出力高出力
演色指数(Ra)85
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)プラスチック 乳白
カバー角形カバー
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/ダクト回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
形状乳白カバータイプ
質量(kg)2.7
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
消費電力(W)25.7
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
定格電圧(V)100~242
材質(カバー)アクリル 乳白
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
クラス300
埋め込み寸法(mm)□275
演色指数(Ra)85
器具相当FHP42形×2灯
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状乳白カバータイプ
質量(kg)4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
埋め込み寸法(mm)□350
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
器具相当FHP42形×2灯
形状下面開放タイプ
質量(kg)3.6
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□350
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/ダクト回避形
質量(kg)4.3
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ