僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
用途間接照明
セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き
材質シリコン
長さ(mm)【セクション】33.33
幅(mm)【ルーター】4
色【カラーフォーミュラ】白
取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み
定格電圧(V)24
適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段
深さ(mm)【ルーター】8
保護等級IP44
寿命30000時間
防塵・防滴IP44
ケーブル長(mm)2000
光束(Lm)840
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)840
調光の可否はい
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)>87.5
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)980
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)850
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)430
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大5
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3500(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)930
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様【エネルギー効率クラス】F
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】25
幅(mm)【テープライト】8
色【カラーフォーミュラ】白
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
照明電球色から昼白色
色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
光束(Lm)890-895
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)890-895
調光の可否はい
ストリップ長(m)(視覚)最大5.5
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)92-93
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
用途間接照明
材質プラスチック
長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5
幅(mm)【テープライト】10
色【カラーフォーミュラ】白
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2.4
定格電圧(V)24
適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント
保護等級IP20
照明RGB
寿命L80/B10>50000時間
光束(Lm)530
消費電力(W/m)9.6
調光の可否はい
ストリップ長(m)5【視覚】最大6.5
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)>51
1巻(5m)
¥65,980
税込¥72,578
20日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質シリコン断面
寸法(mm)7×14
周波数(Hz)50/60
最小曲げ半径(mm)30
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
断面寸法(mm)7×14
関連資料(40.79MB)
取扱説明書(0.88MB)
照射角度(°)160
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)4
寸法(cm)61
LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)61
種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)4
寸法(cm)41
LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)53
種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)3
寸法(cm)20
LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)34
種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10
セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25
色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色
質量(g)1020
寸法(m)3.3×1.3
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
定格入力電流(A)0.26
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4
駆動方式AC-ACアダプタ方式
LED使用数(個)336個
間隔(mm)約100
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2
材質PVC・PC
タイプ屋外用IP44
本体寸法(mm)(合計)22×22×680
本体質量(g)420
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約2
セット数5本組
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)
関連資料(0.7MB)
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧(V)AC24
使用環境条件-10~40℃、常湿
寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4
間隔(mm)(LED)13.88
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)5
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常温
LED使用数(個)120
つららイメージのイルミネーション。
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)5
幅(m)0.6
質量(g)480
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
LED使用数(個)120
取付間隔(cm)約10
接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8
材質PVC
長さ(mm)2.5
質量(g)230
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約10
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)24
関連資料(1.64MB)
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
関連資料(40.79MB)
用途2023新モチーフ(全点滅タイプ)
材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC
タイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常湿
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外用
ケーブル長(cm)各約50(出力・入力)
関連資料(0.78MB)
電球の種類LED
用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ)
仕様SJV:10
材質ABS、PVC
質量(g)800
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
長さ(m)10
定格消費電力(W)9.5
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常温
点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外用
LED使用数(個)96
関連資料(0.47MB)
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24
駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法交互点滅・全点灯
接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)26
定格消費電力(W)1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
防塵・防滴IP44
梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)2,000
色(本体)シルバー
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)>90、(R9)>60
モデルLED3090
調光の可否はい
家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)58
定格消費電力(W)3.4、1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h
梱包内容ライトモジュール 1 個
LED使用数(個)6
演色指数(Ra)>90、(R9)>55
モデルLED3092
調光の可否はい
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)2
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法交互点滅・全点灯
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5
質量(kg)0.31
長さ(m)2.5
定格消費電力(W)1.4(全点灯時)
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)24
関連資料(40.79MB)
取付間隔(cm)約10
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL840タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)16.5
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
関連キーワード
1
2
3
次へ