シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト!
1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン
水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用
機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約205×120×120
質量(g)約425(乾電池含む)
連続使用時間(時間)約300
使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)
明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
質量(g)112
スイッチ×
コンセント個数3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。
LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。
どこでも設置できるコンパクトタイプです。
蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。
照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。
アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池単3乾電池2本(別売)
光束(Lm)16
付属品ネジ×2本
質量(g)49(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35X162X30
連続使用時間(時間)20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。)
光源高輝度LED 1灯
1点
¥469
税込¥516
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-61
寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)
質量(g)55(本体のみ)
電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)22(1m前方)
センサー感知方式明暗センサー
点灯時間約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.1
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
USBポート出力:500mA/5V
電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
点滅/点灯/ライト機能を切り替えて使えます。単4乾電池2個使用(テスト電池付属)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED
光束(Lm)約36(参考値)
質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125
光源ワイドパワーLED(電球色) 1個
使用電源単3形電池 3本
照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)
電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様防滴形
コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ
使用電源単4電池3本(別売)
材質ABS樹脂
色シルバー
本体寸法(mm)58×58×140
本体質量(g)105
機能FM/AMラジオ、サイレン機能
灯数1(LEDライト)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)約3000(40cm前方)
光束(Lm)約1500
連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリーリチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)610(本体のみ)
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番835-6931
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。
長さ(mm)151
色ホワイト
質量(g)39
寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本
光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1
連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)
使用乾電池単3×2(別売)
明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)
電球の種類LED
1箱(10本)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵
適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1250
幅(mm)200
質量(kg)3.6
高さ(mm)74
全光束(Lm)7440
光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)112.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)84
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ
寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
使用電池単3形乾電池×3個(付属)
明るさ(Lx)200
アズワン品番64-7914-44
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED
全光束(Lm)20
防水性IPX2
照度(Lux)約350
雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。
仕様【担ぎ手】1~6人
材質表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)1900
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)150
長さ(cm)190(±2cm)
アズワン品番62-0955-32
1個
¥39,988
税込¥43,987
当日出荷
調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。
灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。
難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ!
LEDライトなので省電力で長寿命!
電気代を気にせずに長時間使えます。
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです!
土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。
さらに、滑りにくい素材になってます。
内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能
セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身!
USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます
直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。
材質鉄/ポリカーボネート
質量(g)約765(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)2700/4000/5800(3パターン)
保証期間1年
充電時間(時間)約~4.5
バッテリー容量(mAh)650
アームフレキシブル
明るさ(Lm)~最大約195
調光方式無段階
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.2
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.2
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ220幅
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×1235
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
携帯電話、スマートフォン充電可能
スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売)
付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ
エスコ品番EA758-31A
寸法(mm)104×46×66
質量(g)182
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
1個
¥7,580
税込¥8,338
当日出荷
付属品充電ケーブル用ポーチ、ハンドストラップ
寸法(mm)140.4×54.4×52
質量(g)288(電池含む)
電源手廻し充電(充電池内蔵)、単4電池×3本(別売)
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
適合交換電池:FK739
タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)
消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6
識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8
光源寿命常時:40000時間
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1071
明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)
点灯方法本体組込LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井埋込専用
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
電球の種類LED
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
電球の種類LED
調光の可否不可
iDシリーズ
常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。
常用照明と同じ断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボルトがそのまま使用可能
施工時間が短縮
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
型非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯)
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
非常灯評定番号LALE-027
電球の種類LED
調光の可否不可
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.3(器具本体のみ)
取付直付形
形20形
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
光色昼白色(5000K)
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
電球の種類LED
調光の可否不可
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井埋込専用
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
電球の種類LED
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
型非常時LED一般出力型
タイプ30分間タイプ
種類iスタイルW80
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ20形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
非常灯評定番号LALE-027
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
型非常時LED一般出力型
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ20形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
非常灯評定番号LALE-027
電球の種類LED
調光の可否不可
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.4
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)190
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.8
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)190×1257
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)220
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)220×1235
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
タイプ逆富士タイプ 150幅
光源寿命40000時間
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)300
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.5
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)300×1257
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)190
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.7
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
埋め込み寸法(mm)190×1257
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
入数1台
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 230幅
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.8
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ