14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ミニボール 電球の種類LED
1個
1,138 税込1,252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 ガラス:クリア 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)2.5 全光束(Lm)300 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)(電球色)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)120 入力電流(A)0.03 演色指数(Ra)88
1個
3,999 税込4,399
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)6.6 全光束(Lm)840(C)/820(W) 定格寿命(時間)15000 色温度2700K 定格入力電力97mA 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A)0.014 定格平均寿命(時間)30000
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 口金E26 電球形状サイン球 定格入力電流(A)0.016 定格平均寿命(時間)30000 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)840(C)/820(W) 定格寿命(時間)15000 色温度2700K 定格入力電力97mA 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)3 定格寿命(時間)15000 保証期間3年 入力電流(A)0.04 演色指数(Ra)88
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6 定格電圧(V)100 最大径(Φmm)20 定格平均寿命(時間)10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 寸法(mm)Φ60×105 【ガラス】クリア(銅色) 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 (45W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電流(A)0.08 演色指数(Ra)88
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
寸法(mm)Φ50×75 【ガラス】クリア(金) 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)3 全光束(Lm)325 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 入力電流(A)0.04 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
材質ガラス、PBT クリア 質量(g)22 口金E12 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内用 配光角度(°)約300 光色電球色相当
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 口金E26 定格入力電流(A)0.016 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ミニボール球 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)