電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)510
給電方式片側給電
全長(mm)330
質量(g)116
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約69
形式10W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)4.5
全光束(Lm)710
直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.081
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約69
形式10W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)4.5
全光束(Lm)710
直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.081
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに
形式10形
口金G13
消費電力(W)4
光源色昼白色相当
全光束(Lm)600
質量(g)74
使用温度(℃)-25~+40
入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)
定格寿命(時間)50000時間
材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)
平均演色評価数(Ra)83
機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)
色温度(K)5000
保証期間3年
長さL×直径(mm×Φmm)30×Φ28
配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
全長(mm)330
質量(g)74
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)760
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.6
定格入力電流(mA)105
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)330
質量(g)74
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)810
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)135
定格入力電流(mA)105
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別10W形
長さ(mm)約330
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)10
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
全長(mm)330
質量(g)74
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)820
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
定格入力電流(mA)105
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
材質鋼板 白塗装
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質鋼板 白塗装
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
用途一般照明用
種別10W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)10
管長(mm)330
適合FG-7E、FG-7P
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板/白
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
関連キーワード