Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
白熱電球20形相当の明るさ
光の広がり約280°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
2個入り
全長(mm)110
質量(g)48
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)2.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)50
電球の種類LED
推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
口金E12
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60共用
外形(mm)20
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
点灯方式スターター式、インバーター式
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)126
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球40W形相当
電球の種類LED
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)125
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26
定格消費電力(W)16.3
全長(mm)157
質量(g)244
電源(V)交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)120
定格入力電流(A)0.29
設置場所屋内外
配光角度(°)130
平均寿命(時間)40000
電球の種類LED
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥459
税込¥505
欠品中
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27
質量(g)220
外径(Φmm)205
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
一般電球40W相当のLED電球40W仕様
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
省エネ法2027年度目標基準値達成
用途密閉形器具対応
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
長さ(mm)105
質量(g)35
電圧(V)100
温度範囲(℃)約5~40
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
電球形状一般球
外径(mm)60
配光角度(°)240
電球の種類LED
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)126
電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)95
平均演色評価数Ra83
電球形状ボール球
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
タイプ全方向タイプ
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)60
電球形状一般電球[屋内用]
ランプの種類LED
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
対応屋外器具
配光角度(°)約220
演色指数(Ra)84
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
電源(AC V)100-240 50/60Hz
配光角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現!
明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。
口金E26
材質ポリカ、アルミ
寸法(mm)Φ95×127
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類LED
口金GX24q
配光角度(°)360
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)118
質量(g)110
口金E26
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
定格入力電流(mA)210
明るさ白熱電球100W相当
電球の種類LED
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金R7s
定格電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60Hz
質量(g)34
消費電力(W)10
ライン照射角(°)360
明るさ(Lm)850
防水保護等級IP42
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26
電球形状一般球
電球の種類LED
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅
定格寿命(時間)40000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否あり
寸法(mm)123×67
質量(g)90
消費電力(W)12
定格電圧(V)100/200 共用
口金E26
全光束(Lm)1380
定格寿命(時間)約20000
梱包数50個
色温度(K)3000
防塵防水性能IP65
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球100W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1520
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)10.8
外径(Φmm)60
全長(mm)115
質量(g)67
入力電力(W)10.8
入力電流(A)0.2
ランプ効率(Lm/W)140.7
配光角度(°)220
定格寿命(時間)40000
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×142
質量(g)117
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)10
密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
口金E26
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類LED
消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26
定格消費電力(W)13.2
全長(mm)134
質量(g)240
ビームの開き(°)約30
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)121
平均演色評価数Ra83
使用場所屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)294
関連キーワード
1
2
3
4
次へ