「led 26 d」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスラムLED電球
エコ商品
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適 全長(mm)114 電圧(V)100-200 定格電圧(V)100~240 口金E26 定格寿命(時間)15000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 LED寿命(時間)15000 直径(mm)41 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光
エコ商品
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型 本体鋼・樹脂 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用 本体 質量(kg)4.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用 本体 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/片反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/トラフ型1灯用 本体 質量(kg)1.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)5.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型1灯用 本体 幅(mm)214 長さ(mm)1284 埋込穴(Φmm)1265×190 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売OA253 057) 仕様調光器:不可 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
エコ商品
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用 消費電力(W)24.2 タイプLED一体型 演色指数(Ra)83 明るさ(Lm)3200 アルミ 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 取付必要高(mm)80 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 取付方式Cチャンネル回避型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
エコ商品
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 質量(kg)1.8 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)24.2 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3200 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
エコ商品
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途単体用 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 質量(kg)1.8 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)24.2 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3200 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ