屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
色シルバー
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など
仕様アース:あり、屋内・屋外兼用
付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2
質量(kg)1
消費電力(W)100V:30/200V:30
先端コード先端:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55
保護等級IP65
電線長さ(m)0.5
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)81
定格光束(Lm)5500
比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
電球の種類LED
消費電力(W)100
設置場所屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2
寸法(mm)249×467×448
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100
口金E39
定格電流(A)1
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×3芯
プラグ形状アース付きポッキンプラグ
光色昼白色
グリーン購入法適合
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13
寸法Φ91 H361.6
角度(°)175
定格消費電力(W)5
全光束(Lm)216
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)3000
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.75MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.42MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
2tまでの耐荷重!駐車場や人の往来のある場所に最適です。直線美による演出いたします。誘導灯。防犯灯。
寸法W549×D68×H80
角度(°)120
入力電圧(V)AC100
保護等級IP67
色温度(K)3000
定格消費電力12.5
寿命40000h
ケーブルゴムシーケーブル 器具外0.5m/AC100V:1.0mm2×3芯
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)274~300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.31MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.07MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)145.0
光束(Lm)1900
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)43.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)151.9
光束(Lm)6550
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)16.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)145.3
光束(Lm)2370
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)20.6
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147.5
光束(Lm)3040
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)36.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)190.0
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72
寸法L155*W76*H97.7
角度(°)120
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)83
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)2700
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.27MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)26.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.9
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)31.9
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.8
光束(Lm)4940
グリーン購入法適合
1セット
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V)
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP55
光源(適合)白色LED 23W
定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v)
光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2850
耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付
質量(kg)2
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)45.6-46.0-46.6(100-200-242V)
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP55
光源(適合)白色LED 46W
定格入力電流(A)0.460-0.250-0.220(100-200-242V)
光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5-129.3-127.7
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5950
耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.4
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.6
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.6
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.8
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.8
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ15kV(コモンモード)
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ