58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED 全光束(Lm)20 防水性IPX2 照度(Lux)約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED LENSERCU2R
エコ商品
軽量コンパクトな2Wayライト(ヘッドライト、クリップライト)で腕や鞄、ベルトなどにも装着可能です。通常の白色LEDの他に、赤色灯搭載です。(共に点滅機能あり)。マイクロUSB充電可能(タイプB)
付属品リストストラップ・USBケーブル トラスコ品番525-5981 材質ポリカーボネート 幅(mm)72 高さ(mm)85 奥行(mm)42 保護等級IPX4 バッテリー容量(mAh)280 明るさ(Lm)【Power】40【Low】5 グリーン購入法適合 照射距離(m)【Power】9【Low】2 点灯時間(時間)【Power】2【Low】18 最大点灯時間5時間
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が自由に使えるハンズフリーライト!! ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。 他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。 また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。 街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。 ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。 ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。 ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215 質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個 電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ(Lx)約20 光束(Lm)約13 仕様LED搭載、防滴構造 付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個 全光束(Lm)約13lm 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約20lx(照度) 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スマイルキッズLEDランタンライト
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。 LEDと反射板の併用で明るさアップ!
用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。 材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂 イエロー 光源0.3W白色LED×1灯 寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態) 防水仕様非防水 防水性非防水 最大点灯時間約40
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売) 明るさ(Lm)5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時) 本体:ブラック 直径×長さL(Φmm×mm)外形:約22×96(最大値) 防水仕様IPX3(防雨形) 付属品ハンドストラップ 質量(g)約35(電池除く、ハンドストラップ含む) 光源白色LED×1灯 連続点灯時間(時間)約10(※アルカリ乾電池使用時)
1個
768 税込845
当日出荷

三菱電機LED常備灯
ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。
全光束(Lm)14 トラスコ品番795-4701 セット内容取り付けねじ2本 材質本体:ABS 幅(mm)25 高さ(mm)145 質量(g)39 奥行(mm)28 電源単3形乾電池×2個(別売) 使用電池単3形乾電池×2本 点灯時間(最大)約22時間 電球の種類LED 最大点灯時間(最大)約22時間
1本
799 税込879
当日出荷

白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単二形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm)167 付属品ストラップ 質量(g)約78(電池除く) 光源白色LED3灯 連続点灯時間約40時間(アルカリ乾電池使用時) 防水仕様IPX3(防雨形) 直径(mm)53 明るさ(Lm)16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時) 照射角約20° 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利 電球の種類LED 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売) 全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW) 使用電球白色LED(交換不可) 電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW) 使用環境温度(℃)5~40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80 質量(g)22(電池含まず) イエロー アズワン品番64-4077-47
1個
589 税込648
当日出荷

口金E26 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)100 種別G形タイプ 長さ(mm)61 質量(g)20 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)40 全光束(Lm)30 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.01 エネルギー消費効率(Lm/W)33.3 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6 定格電圧(V)100 最大径(Φmm)20 定格平均寿命(時間)10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210 質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池) 使用電池単3形乾電池×3本 光束(Lm)約18(参考値) 明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時) 電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm)38 トラスコ品番414-3914 材質(本体)アルミ 質量(g)9 外径(Φmm)12 全光束(Lm)15 使用電球LED 連続点灯時間約8.5時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)15 防水仕様IPX4(防滴仕様) 照射距離(m)22m 点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。
長さ(mm)151 ホワイト 質量(g)39 寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本 光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1 連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃) 使用乾電池単3×2(別売) 明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス) 電球の種類LED
1箱(10本)
9,698 税込10,668
当日出荷

LED3灯で明るい。点滅機能付き懐中ライトとしても使用できます。
電源単4形乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約25 付属品ホルダー、単4形乾電池3本 質量(g)約40(ホルダー・電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×36×88(付属品除く) 連続使用時間(時間)約18/連続点灯時 光源白色系LED3個(LED交換不可) 消費電流(mA)約130
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDフラッシュライト
明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用しています。場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。ストラップ付。
使用電池単3形乾電池×3本 (別売) 材質ABS ホワイト 付属品ストラップ 質量(g)70 全光束(Lm)(最大)約49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×190 光源超高輝度白色LED(交換不可) 電池寿命(連続時間)約40(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 防水性防雨型(IP-X3相当) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
1,298 税込1,428
欠品中

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色赤色スタート 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40 全長(mm)107 質量(g)45 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状A形
1個
659 税込725
当日出荷

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180 保護等級防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間)約72 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売) 全長(mm)96 付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約35(電池除く) 角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲) 全光束(Lm)5 光源白色LED×1灯搭載 明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時) 連続点灯時間約10時間 防水仕様防雨(IP-X3) 直径(mm)22 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
682 税込750
当日出荷

首に掛けて使えるLEDネックライト 首への負担が少ない軽量設計 フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます 左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)約55(電池別) 連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA) 使用電池単4形乾電池2本(別売) 照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値) 光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スマイルキッズ防雨LEDヘッドランプ
防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4) スイッチを押すだけの簡単操作。 ヘッド部 上下に約90度角度調整が可能。
電球の種類LED 材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、カバー:エラストマー、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)70×60×38(ベルト除く) 質量(g)60 保護等級IPX4 光源白色LED×1灯 使用電池単4形乾電池3個(別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約26 ライト角度調整(°)上下:90 防水性IPX4 連続点灯時間(時間)約40 最大点灯時間40時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
電球の種類LED 使用電池単3乾電池×2本 明るさ(Lm)約40 防水保護等級IPX3 連続点灯時間(時間)約12 寸法(mm)約Φ35×155 質量(g)約29 LED使用数(個)3 イエロー
1本
749 税込824
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセット
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3 全光束(Lm)LED常夜灯:18 定格寿命(時間)LED常夜灯:40000 光源色LED常夜灯:電球色相当 電球の種類蛍光灯、LED
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本 仕様プッシュスイッチ 付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ 質量(g)62(電池込) タイプ防雨型 寸法(Φ×mm)24×144 色温度(K)5500 照度(Lx)(1m)380 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 照射角40度 防水保護等級IP67 演色指数(Ra)69 定格光束(Lm)40 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨 連続点灯時間(時間)45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

前かごの荷物がじゃまにならない。 取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用。
発電方式乾電池 明るさ(Lm)11 連続点灯時間約6時間 仕様防雨型(IPX3) 付属品結束バンド2本 材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂 寸法(mm)115×31×42(ホルダー取付時) 質量(g)40 光源白色LED×2個、青色LED×1個 電池寿命(時間)(連続点滅)14、(連続点灯)6 使用電池単4乾電池×2個(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 2W
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26
光色青色スタート 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40 全長(mm)107 質量(g)45 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状A形
1個
639 税込703
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC05R
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6525 セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵) 材質ポリカーボネート 幅(mm)22 高さ(mm)21 質量(g)19 奥行(mm)51 電源充電池(内蔵・USB充電式) 保護等級IP66 明るさ(Lm)10 照射距離(m)6 点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)前かご用3LEDサイクルライト
前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。
その他別売品:単4形乾電池×2本 付属品結束バンド×2本 本体寸法(mm)W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時) 本体質量(g)約40 全光束(Lm)11(200cd) 光源白色LED×2個 青色LED×1個 電池寿命(時間)連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形乾電池×2本 連続点灯時間約6時間 連続点滅:約14時間 防水仕様IPX3
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17
全長(mm)77 質量(g)22 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 外径(mm)38
1個
499 税込549
3日以内出荷

仕様サービスステーション用器具:HSD420C 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1000 タイプSS用(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 仕上白色塗装 ワット数64W〈E39口金〉 電源ユニットHSD420C/W
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25 本体質量(g)約67(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く) 光源白色系LED3個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 光束(Lm)約20 照射距離(m)約20 取扱説明書(1.23MB) 電球の種類LED
1個
859 税込945
当日出荷

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」。アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。視認性の高い赤白交互のSOS点灯と赤点灯モードを新搭載。8時間のソーラー充電で最大7時間の連続点灯が可能。どこでも簡単に収まるポケットサイズと、最軽量69gで緊急時の備えを身近にします。充電残量インジケータ付き。
用途防災の備えに。アウトドアに。 材質PVC・多結晶シリコン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×102 点灯方式弱・中・強・SOS点灯 明るさ(Lm)40 電球の種類LED 最大点灯時間7時間 ソーラー充電8時間
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ハタヤリミテッドLED防爆型ヘッドランプ
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に 全光束(Lm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5 質量(g)110 トラスコ品番374-5457 材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス 電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属 光源高輝度0.5W白色LED 使用電池CR2032×2個(付属) 防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5 連続点灯時間最大3時間 電源タイプ電池式 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)40 防水仕様防雨タイプ 明るさ(Lm)40 照射距離(m)40 電球の種類LED 最大点灯時間最大3時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17
全長(mm)77 質量(g)22 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 外径(mm)38
1個
539 税込593
3日以内出荷

付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12)×2本、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(47×22mm)×1枚 寸法(mm)75(W)×95(D)×115(H) 質量(g)約145(電池除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単3電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色:45、電球色:25 光源白色LED、電球色LED 電池寿命(時間)センサーモード:約14ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約26、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 アズワン品番65-2235-59
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズ第二弾が登場します。「エムパワード コア」です。 「エムパワード コア」は、今までになかった新しいタイプのUSB充電対応ハンディソーラーライトです。軽くてコンパクトな本体にフレキシブルなシリコンアームを装備したスタイリッシュなデザインが特徴です。このシリコンアームはライトをしっかり固定して自在に位置調整ができるので、スタンドとして置くだけでなく、吊り下げての設置も簡単です。ベッドサイドやデスクなど、従来のライトでは置き場所が難しかった限られたスペースを照らす用途に最適です。 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED 明るさ(Lm)最大40 使用電池リチウムイオン電池内蔵 保護等級防水対応(IPX4準拠) 質量(g)約149 連続点灯時間(時間)満充電で最大12 材質プラスチック、シリコンアーム、リチウム電池 寸法(cm)10.1×3、シリコンアーム:35 LED白色LED3個 点灯方式4モード: 弱+中+強+点滅 バッテリー容量(mAh)450 充電時間(時間)直射日光13で満充電(完全放電から)、USB充電1で満充電 付属品充電用 マイクロUSB コネクタ、マイクロUSB TypeBケーブル 保証期間1年
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷