411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)17 全光束(Lm)2300 種別40型 質量(g)228 口金G13 点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra)85
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類LED蛍光灯 種別40W形 明るさ(Lm)約2150 口金G13 消費電力(W)約18 光色昼光色 色温度(K)6000 長さ(mm)約1200 蛍光灯T8(Φ25.5mm) 質量(g)約121 配光角度(°)約330 演色指数(Ra)80以上 LEDSMD2835/約96pcs 電圧(V)AC85-265(50/60Hz) 給電方式両側:片ピン接続 設置場所屋内用
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)14.8 平均演色評価数(Ra)80 光源寿命40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 電球の種類LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質PC、銅 質量(g)約190 口金G13 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー 寸法(mm)直径29×長さ1198 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)3000 寿命50000時間 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)167
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管形LED 12W JAPPY 動画あり
人にやさしい光 フリッカレスで均一な発光 低消費電力
タイプT840形(屋内用) 口金G13 消費電力(W)12 材質ポリカーポネート 質量(g)253 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100~240 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)-10~40 配線方式片側給電直結タイプ 照射角1/2ビーム角178° 演色指数(Ra)Ra80
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキテック直管LEDランプ
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
仕様G13口金
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化 入力電圧(V)AC100~242 ランプ寿命50000時間 配光角度(°)190 演色指数(Ra)83
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯 材質PCカバー 全長(mm)1198 質量(g)200 口金G13 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)15(40W相当) 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 使用電源AC100~240V 50/60Hz 配光角度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ダミースターターP型(口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100-240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED 種別40W形 口金G13 全長(mm)1198 質量(g)285 使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 口金G13 消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力) 光源色昼白色 全光束(Lm)2790(2000~3400) 仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15 材質放熱板:アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)430 タイプ40形 点灯形Hfインバーター 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う) 色温度(K)5000 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.99MB) 入力電圧Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 電力(W)16.5W 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 昼白色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)280 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)20 口金G13回転式 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB) ワット数Hf32形高出力形相当
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K 消費電力(W)15.1 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K 消費電力(W)19.8 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)4000 光源色白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K 消費電力(W)12.7 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)4000 光源色白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K 消費電力(W)15.1 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)4000 光源色白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K 消費電力(W)15.1 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3000 光源色電球色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K 消費電力(W)19.8 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3000 光源色電球色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K 消費電力(W)12.7 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3500 光源色温白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K 消費電力(W)12.7 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3000 光源色電球色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷