62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
エコ商品
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類高演色LED 光源色電球色 タイプLED一体型 色温度(K)3000 演色指数(Ra)94 材質(本体)アルミ オフホワイト、シャンデリア:透明(透明) LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用 起動様式位相制御 グリーン購入法適合 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 幅(mm)580 高さ(mm)116 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%(リモコン別売) スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 仕様調光器不可 長さ(mm)580 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)木製(ライトオーク調) グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□685 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

Myシリーズ
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
1台
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□500 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)540×540 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプウォールウォッシャー型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)330 長さ(mm)1274 埋込穴(Φmm)1257×300 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)