カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(517)
  • パソコン/周辺機器(154)
  • 制御機器(92)
  • 防犯用品(91)
  • バイク部品(42)
  • カー用品(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 家電(22)
  • 防災用品(18)
  • 測定用品(16)
  • 電動工具(14)
  • 安全用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自転車部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 住設機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 完成車(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「led 8w」の検索結果

関連キーワード
1,199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SL-LED8W用LED管 嵯峨電機工業

    SL-LED8W用LED管

    嵯峨電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)

    エコリカ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。
    用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉

    LED-8Wクリップランプ 昼光色

    富士倉
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。
    用途屋内・屋外用に。トラスコ品番354-3712電源(V)100消費電力(W)8コード長さ(m)3明るさ(Lm)1000エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • 直管形LEDベースライト 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
  • コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業

    コードレスライトLEDセット

    嵯峨電機工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1組
    当日出荷
    直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
    付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5連続点灯時間3時間光束(Lm)297点灯時間約3時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED紫外線ライト 嵯峨電機工業

    LED紫外線ライト

    嵯峨電機工業
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
    用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
  • LEDスリム蛍光管 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDスリム蛍光管

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
    用途電装パーツ付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス適合DC12V/24V共用材質(本体)樹脂材質(ケース)アルミニウム色温度(K)8000±500
  • LED電球 MLB8W-1224B マリンテック

    LED電球 MLB8W-1224B

    マリンテック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • 調光対応LED電球 A形 E26 8W オーム電機

    調光対応LED電球 A形 E26 8W

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
    全長(mm)112質量(g)150消費電力(W)8定格消費電力(W)7.8全光束(Lm)930定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)119.2光色昼光色定格入力電流(mA)82
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • 防爆形LED照明器具 透視灯(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 透視灯(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W)

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 既設対応形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 既設対応形(8W)

    岩崎電気
    71,980税込79,178
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 直付形(8W)

    岩崎電気
    77,980税込85,778
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    適合ポール:4B,収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上材質(本体)アルミ質量(g)430長さ(m)二次側配線:15以下使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~240対応2次無負荷電圧(V)72入力電流(A)【100V時】0.177(0.097)、【200V時】0.091(0.054)、【242V時】0.078(0.048)※( )内は8Wとの組合せ時の値口出線(mm)入力側170、出力側180耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA

    LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯

    ELPA(74件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    799税込879
    1個
    欠品中
    直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • LED小形投光器バイス組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器バイス組み合わせ

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • LED小形投光器スパイク組合せ 東芝ライテック

    LED小形投光器スパイク組合せ

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • LED小形投光器フランジ組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器フランジ組み合わせ

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数8W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器アーム組み合わせ

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(8W)

    Luci(ルーチ)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • LEDワークライト 16灯 48W カシムラ

    LEDワークライト 16灯 48W

    カシムラ(25件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
  • LED蛍光管ソケットコード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED蛍光管ソケットコード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
    用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)タイプ8Wサイズ用
  • LEDリーフライト用クリップ 日動工業

    LEDリーフライト用クリップ

    日動工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDリーフクリップの交換用部品です。
    定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • LED 機能付き 多機能ベルトファン TAIGASHOJI(大河商事)

    LED 機能付き 多機能ベルトファン

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
    用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント寸法(mm)約76×47×91ブラック質量(g)約213消費電力(W)最大約8入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)保証期間6カ月風量調整1~5段階調整充電時間(時間)本体:約5バッテリー容量(mAh)10000素材ABS/PC/スチール連続動作時間約8~50時間
関連キーワード
...