ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)40
電球の種類LED
ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)20
電球の種類LED
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂
寸法(mm)直径18.6×高さ79
質量(g)36
備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み
口金E11
定格消費電力(W)6.5
全光束(Lm)800
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)25000
色温度3000K(電球色)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
長さ(mm)80
径(Φmm)ランプ:70
口金E11
ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形
入数(個)1
平均寿命(時間)40000
調光方式明るさ調節が可能です
全長(mm)91.1
質量(g)120
消費電力(W)10.5
口金E11
外径(Φmm)68.5
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)800
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
定格入力電流(A)0.108
電源周波数(Hz)50/60
ビーム角(度)中角
最大光度(cd)2950
光源色白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)860
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:32
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)420
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)2200
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ広角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:18
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)307
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)5000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ中角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
関連キーワード