周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
広配光タイプ
長さ(mm)67
質量(g)35
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)3.9
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
電球形状ミニクリプトン球相応
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.07
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
長さ(mm)75
質量(g)50
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
角度(°)ビーム: 40
外径(Φmm)50
全光束(Lm)525
定格寿命(時間)40000
電球形状ミニレフ球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)90
質量(g)12
消費電力(W)0.8
口金E17
外径(Φmm)32
全光束(Lm)55
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.009
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-43
LED寿命(時間)20000
明るさ10形相当
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
口金E17
定格消費電力(W)8.0
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H107
本体質量(g)46
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
口金E17
定格消費電力(W)4.8
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H107
本体質量(g)46
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.085
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
長さ(mm)67
質量(g)34
周波数(Hz)50/60相当
定格電圧(V)100
口金E17
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.07
外径(mm)35
光色電球色相当(2700K)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)85
質量(g)14
消費電力(W)3
口金E17
外径(Φmm)38
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他密閉対応
種別ミニクリプトン
質量(g)45
消費電力(W)4
口金E17
全光束(Lm)420
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)35×67
色温度(K)2700
配光角度(°)180
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)70
質量(g)14
消費電力(W)3
口金E17
外径(Φmm)45
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)31
電球の種類LED
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)31
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)31
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)20000
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)290
白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20
タイプ40W相当
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)20000
直径×長さL(Φmm×mm)35×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。
その他密閉対応
種別カラークリプトン
色青
質量(g)45
消費電力(W)4
口金E17
寸法(Φ×mm)48×88
配光角度(°)230
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
防水IP44
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)80
質量(g)32
外径(Φmm)50
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
口金E17
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ40形相当 ※メーカー比較において
光源LED
ビーム角(度)120
定格入力電流(A)0.074
消費電力(W)4.1
周波数50/60Hz
調光の可否なし
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)5.8
仕様吊高さ調節可能
付属品ランプ
材質成形シリコン
質量(kg)0.4
口金E17
コード長さ(mm)800
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
地中埋込型LEDローポールライト防雨型。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック)
幅(mm)Φ100
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高995mm。地中埋込型、地上高995mm。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】ガラス(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ200
質量(kg)3
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)994
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高558mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ104
質量(kg)1.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)3.4
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)1003
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)403
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高958mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ104
質量(kg)2.1
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高956mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.1
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高603mm。地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)603
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Bの組合せ
適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可
質量(kg)1
色ステンレスポール:オフブラック
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700 K
グローブ種別乳白つや消し
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)Φ80
光束(Lm)器具:280
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)185
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Sの組合せ
適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可
質量(kg)1.3
色ステンレスポール:シルバーメタリック
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700 K
グローブ種別乳白つや消し
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)Φ80
光束(Lm)器具:280
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ