光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)0.014
定格平均寿命(時間)30000
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
長さ(mm)75
質量(g)50
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
角度(°)ビーム: 40
外径(Φmm)50
全光束(Lm)525
定格寿命(時間)40000
電球形状ミニレフ球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)90
質量(g)12
消費電力(W)0.8
口金E17
外径(Φmm)32
全光束(Lm)55
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.009
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-43
LED寿命(時間)20000
明るさ10形相当
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
口金E17
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.9
ビーム光束(Lm)80
長さ(mm)75
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.065
ビーム角(度)40
中心光度(cd)310
外径(mm)50
グリーン購入法適合
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。
トラスコ品番828-9986
幅(mm)30
全長(mm)48
電源(V)AC100V
消費電力(W)1.2
電源【交流】100V(50/60Hz共用)
口金E17
定格寿命(時間)30000
定格入力電流(A)0.014
寿命30000時間
光源色昼白色相当
外径(mm)30
明るさ(Lm)55
光色昼白色相当
標準消費電力料金(円/h)0.03円
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
関連キーワード