集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)13
配光角度(°)35
寸法(Φ×mm)120×130
質量(g)275
調光の可否対応
対応密閉器具対応
IP等級65
電球形状ビーム球
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)7.1
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)320
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.12
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)98.0
ビーム角度(°)30
仕様ビーム球100W相当
消費電力(W)14
口金E26
全光束(Lm)1250
電球形状ビーム型
寸法(Φ×Lmm)121×135
色温度(K)3000
使用場所屋内外
LED寿命(時間)40000
光色電球色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
仕様ビーム球100W相当
消費電力(W)14
口金E26
全光束(Lm)1350
電球形状ビーム型
寸法(Φ×Lmm)121×135
色温度(K)6500
使用場所屋内外
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
質量(g)380
種類反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体PC-GF30%
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:30
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ビーム球
グローブ種別アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数11W
耐雷サージ12kV(コモンモード)
関連キーワード