こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.0
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)102
質量(g)75
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)63
ビーム光束(Lm)320
定格入力電流(A)0.1
中心光度(cd)150
ビーム角度(°)100
消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26
定格消費電力(W)8.8
全長(mm)134
質量(g)240
ビームの開き(°)約30
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)121
平均演色評価数Ra83
使用場所屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)162
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)7.1
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)320
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.12
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)98.0
ビーム角度(°)30
密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
口金E26
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類LED
交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
関連キーワード