1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 寸法(mm)Φ60×105 【ガラス】クリア(銅色) 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 (45W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電流(A)0.08 演色指数(Ra)88
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷