カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(120)
- 制御機器(36)
- 縫製用品(28)
- パソコン/周辺機器(25)
- 防犯用品(11)
- 測定用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 接着剤・補修材(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 医療(4)
- 塗料(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(22)
- ASUS(エイスース)(16)
- 富士電機(14)
- PADICO(パジコ)(13)
- エスコ(12)
- ELPA(11)
- 亀島商店(11)
- オーム電機(8)
- omron(オムロン)(8)
- Hydrangea(8)
- アズワン(7)
- KONTEC(コンテック)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- 玄々化学工業(5)
- サウスウォーカー(5)
- 岩崎電気(4)
- BIVAR(4)
- トライメイト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「led uv」の検索結果

LEDテープライト(UVタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(2m)当日出荷LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)種別SJV:20材質シリコン色ブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×2000×3定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)120間隔(mm)LED:約16エコロジー商品省エネ
UV-LEDライト 9灯ブラックライト
KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとしてLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFF電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![UV-LEDハンディライト(レジン用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904345-250825-10.jpg)
UV-LEDハンディライト(レジン用)
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥628税込¥6911個当日出荷レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット。60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応 ハンディとスタンド2WAYで使用可能。材質:PP。サイズ:本体サイズ:135×63×15mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質PP本体寸法(mm)135×63×15包装形態化粧箱入
UVLED Flash Light
玄々化学工業¥47,980税込¥52,7781本当日出荷充電式UVライトUSB)強力タイプ UV硬化パテ(玄々LEDUVパテなど)の用途ですが、ブラックライトとして幅広く利用可能です。質量(g)180出力(W)20ピーク波長(nm)395寸法(Φ×mm)36×140バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7LEDハイパフォーマンスUV-Aバッテリー容量(mAh)2600危険物の類別非危険物防水性IPX4
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト
KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
UVブラックライト(3灯)
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
LED UVブラックライト 乾電池式
ZATTA¥999税込¥1,0991個当日出荷UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化全長(mm)90色黒電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED-UVパテ
玄々化学工業¥5,998税込¥6,5981本(50g)当日出荷パテのみ色調透明使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。タイプパテのみ危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒
LED&UV ランプ 24/48W
エルベール¥3,998税込¥4,3981台当日出荷LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応。ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)。材質:ABS。サイズ:約200×150×85mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約200×150×85電源(V)AC100V包装形態化粧箱
LED-UVパテセット
玄々化学工業(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱当日出荷無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)特性速乾セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。タイプセット(パテ+ライト)主な用途木部、コンクリート使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒
LED UVブラックライト 395nm
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に 携帯用クリップ付き アルミボディ材質アルミ質量(g)47電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)16×143光源UV LED1個(LED交換不可)波長(nm)395 ±5最大消費電流(A)約80色(ボデー)黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED UVブラックライト 375nm
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光 携帯用クリップ付き アルミボディ材質アルミ質量(g)47電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)16×143光源UV LED1個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約80色(ボデー)シルバー電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
超高輝度コード付LED
エレキット¥549税込¥6041本当日出荷コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED UVライト UV-LED375シリーズ
サウスウォーカー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自社設計・製造の日本製 LED UVライト。日亜化学工業製 紫外線LED 19灯搭載。紫外線波長 375nm。単4乾電池 3本使用(電池付き)。自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UV-LEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「ENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。長さ(mm)130直径(Φmm)【LED部】45【グリップ部】30質量(g)150(電池含む)電源単4乾電池3本使用(テスト電池付き)紫外線波長(nm)375アズワン品番68-4032-82
LED-UVパテ用着色剤
玄々化学工業¥5,698税込¥6,2681箱当日出荷LED-UVパテに極少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。色調透明セット内容黒・白・黄・茶タイプ専用着色剤(4色セット)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
フラッシュライト/LED・UV
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。付属品ナイロン製ホルスター材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)質量(g)80 (電池含)使用電池CR123A電池×1本 (別売)電池寿命約2時間サイズ(mm)Φ28×91明るさ(Lm)138防水性IPX4 (防沫形)照射距離(m)(100%暗所)200照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
フラッシュライト/LED・UV
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌々日出荷ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5エコロジー商品省エネ
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物・植物の観察に。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。寸法(mm)約104×65×21質量(g)約50センサー1/4 インチ CMOS センサー使用時間(分)約140光源白色 LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 700mAh解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240保証期間ご購入日から6ヶ月視野角約 45°焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約60デジタルズーム1.8倍/2.8倍モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
フラッシュライト/LED・UV (ペン型)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌々日出荷充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質アルミ合金質量(g)51 (電池含)波長(nm)400使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)充電時間(時間)2.5耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ16×151防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ
UV-LEDレジン 星の雫ハード
PADICO(パジコ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(30g)当日出荷頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。成分アクリル系光硬化樹脂硬化時間30~90秒(目安)保管温度(℃)0~25適合年齢(歳)15以上
UV-LEDライト 3灯ブラックライト
KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED紫外線ライト MR-UV
アルファーミラージュ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)黒紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
UV-LEDスマートワイドライト
PADICO(パジコ)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用
PADICO(パジコ)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100g)ほか当日出荷頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
ハンディライト (UV LED) LETC366UV
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間![Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16287191-250324-02.jpg)
Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷安心と信頼の日本メーカーが販売高品質・大容量のレジン液。高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。材質:アクリル系光硬化樹脂。サイズ:60×145×30mm。セット内容:本体(120g)×2用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体(120g)×2材質アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)60×145×30
UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト
KONTEC(コンテック)(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×1本寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く)質量(g)約35(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1実用点灯時間約6時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED3灯式 UVブラックライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光材質(本体)アルミ質量(g)45電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5光源UV LED3個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約120色(ボデー)黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![Artec大容量UV-LEDレジン120g アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16287175-250324-02.jpg)
Artec大容量UV-LEDレジン120g
アーテック[学校教材・教育玩具]¥910税込¥1,0011個当日出荷安心と信頼の日本メーカーが販売高品質・大容量のレジン液。高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。材質:アクリル系光硬化樹脂。サイズ:60×145×30mm用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)60×145×30
ライト UV-LED375シリーズ
サウスウォーカー¥8,698税込¥9,5681個当日出荷紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。色黒質量(g)約85直径×長さL(Φmm×mm)28×96(本体)使用電池単4乾電池 3個使用(電池付属)アズワン品番8-3661-21ボディーカラーブラック電球の種類LEDブラックライトエコロジー商品省エネ
UV-LEDレジン 空の雫
PADICO(パジコ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から11日以内出荷サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長。粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応。 スピード硬化。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。硬化時間。裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分。 UVライト(36W) 各2~5分。 太陽光(晴天時) 各1~3分。 太陽光(雲天時) 各10~20分。※作品の厚みや季節により異なります。用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)
OPTO SUPPLY¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
充電式LEDペンライト UV付
日動工業¥8,998税込¥9,8981台当日出荷持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。付属品USBケーブル(ACアダプター別売)トラスコ品番268-8574幅(mm)16全長(mm)154色グレー高さ(mm)154奥行(mm)19電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah外径(Φmm)19充電時間2~3時間光源色昼光色明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)検出波長(mm)紫外線:365エコロジー商品省エネ







![UV-LEDハンディライト(レジン用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904345-250825-10.jpg)


























![Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16287191-250324-02.jpg)


![Artec大容量UV-LEDレジン120g アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16287175-250324-02.jpg)