カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(5)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 理美容(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led uv 365」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8モノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED
アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 Hapyson(ハピソン)アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色Hapyson(ハピソン)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LED
LED UVブラックライト 乾電池式 ZATTALED UVブラックライト 乾電池式ZATTA
999税込1,099
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化全長(mm)90電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90電球の種類LED
LED紫外線ライト MR-UV アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UVアルファーミラージュ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LED
ブラックライトLED SARAYA(サラヤ)ブラックライトLEDSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161使用電池アルカリ乾電池単3型4本RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ブラックライト トライメイトブラックライトトライメイト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90色(ボデー)ブラック電球の種類LED
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
強紫外線ライト アルプス強紫外線ライトアルプス(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LED
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト KONTEC(コンテック)UV-LEDライト 3灯パワーブラックライトKONTEC(コンテック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
ハンディ型紫外線ランプ(6W) UVPハンディ型紫外線ランプ(6W)UVP
79,980税込87,978
1個
当日出荷
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED)OPTO SUPPLY
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
フラッシュライト/LED・UV エスコフラッシュライト/LED・UVエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。
用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5
UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 100V電源 ACアダプター付属 UV-LED365-276シリーズ サウスウォーカーUVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 100V電源 ACアダプター付属 UV-LED365-276シリーズサウスウォーカー
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
自社設計・製造、日本製、UVライト100V AC電源タイプ日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。基板は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。放熱に優れたアルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。日本製コンバーターを採用しており紫外線LEDに的確な電流を供給し紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影(結像)は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!▼当商品は強力な紫外線光を照射します。▼目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!▼ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。使用例▼テーマパークやスタジアム等の入場者管理(再入場管理)▼陶器や絵画等の美術品の真贋鑑定や修復歴の確認▼医療・歯科機関の各種検査・研究・調査、大学の研究施設▼探傷試験・非破壊検査▼自動車整備・修理、機械のオイル漏れやエアコンのガス漏れの検査▼警察の捜査・鑑識、紙幣やパスポート、クレジットカードの偽造防止▼ジェルネイルやUVレジン、手芸、クラフト等の工作、紫外線硬化樹脂の硬化▼犬・猫・ネズミ等のし尿・糞の確認▼鉱物・鉱石・宝石等のミネラルの紫外線反応▼釣りのルアーやワーム等の蓄光▼アニサキスなどの寄生虫の発見▼手洗い試験▼トイレや洗面台、お風呂などの汚れの発見
長さ(mm)140質量(g)約182(本体)電源100V (ACアダプター付属)紫外線波長(nm)365LED寿命(時間)10000直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)
充電式LEDペンライト UV付 日動工業充電式LEDペンライト UV付日動工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)トラスコ品番268-8574幅(mm)16全長(mm)154グレー高さ(mm)154奥行(mm)19電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah外径(Φmm)19充電時間2~3時間光源色昼光色明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)検出波長(mm)紫外線:365
ハンディライト (UV LED) LETC366UV がまかつ Gamakatsuハンディライト (UV LED) LETC366UVがまかつ Gamakatsu
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
アニサキス検出対応の充電式UVハンディライトバッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズOPTO SUPPLY
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
紫外線 UV ライト モノタロウ紫外線 UV ライトモノタロウ(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600点灯時間約4.5時間照射量(μW)1040
UVブラックライト 乾電池式 HMD WORKSUVブラックライト 乾電池式HMD WORKS
989税込1,088
1個
当日出荷
UV LEDを搭載した乾電池式のブラックライトです。コンパクトで持ち運びやすく、検品や清掃チェックなど幅広い用途に活躍します。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化ブラック電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体サイズ(mm)25×25×90電球の種類LED
紫外線ペンライト S-UVⅡ アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡアルファーミラージュ
7,798税込8,578
1本
欠品中
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2波長(nm)365使用電池単4乾電池×2本
直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須エコリカ
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》・日亜化学工業製チップを搭載国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
LEDワークライト W7R Work LED LENSERLEDワークライト W7R WorkLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。 場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し) トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)幅(mm)31奥行(mm)45本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54色温度(K)4000~7500使用電池専用充電池(内蔵)フック充電時間(時間)3.5光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV使用場所屋内外マグネット電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
ブラックライト UV-9L メイコーブラックライト UV-9Lメイコー
19,980税込21,978
1式
当日出荷
小型LEDブラックライト用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
セット内容灯具本体・取扱説明書・充電用Type-Cケーブル本体質量(g)110(リチウムイオン電池含む)寸法(Φmm×Lmm)【灯具】28×123ピーク波長(nm)365電池寿命(時間)約5使用電池リチウムイオン電池アズワン品番67-2515-51
がまかつ Gamakatsu がまかつ Gamakatsuがまかつ Gamakatsuがまかつ Gamakatsu
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
アニサキス検出対応のUVハンディライト暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認
寸法(mm)Φ34×H120質量(g)約92(約127電池込み)波長(nm)365使用電池単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可最大点灯時間約6時間
マスターリングゲージ 測範社マスターリングゲージ測範社
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOSKフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付GENTOS
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル小型で無骨なタクティカルデザインUVLEDを搭載付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチモードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタートチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)ペンクリップ、ストラップ付属充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1
LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷
ピーク波長365mmのUV照射を行う、高出力LEDスポット照明です。
用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。消費電力(W)2.5長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
ストーンチップUVペンライト FINIXAストーンチップUVペンライトFINIXA
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
全長(mm)160使用電池リチウムイオン電池
UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 電池付き ガンメタ サウスウォーカーUVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 電池付き ガンメタサウスウォーカー
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
長さ(mm)140質量(g)約182(本体)電池単3電池 3本(付属)紫外線波長(nm)365アズワン品番68-9810-07LED寿命(時間)約10000直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)ボディーカラーガンメタ
UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 電池付き ブラック サウスウォーカーUVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 電池付き ブラックサウスウォーカー
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
長さ(mm)140本体質量(g)約182電池単3電池 3本(付属)色(本体)ブラック紫外線波長(nm)365アズワン品番68-9810-06LED寿命(時間)約10000直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)電球の種類LED
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
101,286税込111,415
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用) ジェイウィン(J win)UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用)ジェイウィン(J win)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に電源単3アルカリ電池x2光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365光出力(mW)1350指向性62°寸法(Φ×mm)33×178質量(g)120(電池除く)点灯時間60分保護等級IP55材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)使用温度範囲(℃)-10~40
EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式 スペクトロニクスEAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式スペクトロニクス
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。危険物の類別非危険物
UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用) ジェイウィン(J win)UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用)ジェイウィン(J win)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に電源CR123Aリチウム電池x2光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365光出力(mW)1350指向性62°寸法(Φ×mm)35×160質量(g)150(電池除く)点灯時間90分保護等級IP55材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)使用温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)1500
Intelligent LED Solutions T7070 1 Powerstar シリーズ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions T7070 1 Powerstar シリーズIntelligent LED Solutions
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様LED数:1●ピーク波長:370nm●放射束:1200mW●ビュー角:65 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:5.42mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:T7070 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)UV3/VL3シリーズCCS(シーシーエス)
136,942税込150,636
1個
12日以内出荷
LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカLEDブラックライト(樹脂硬化用)Aナリカ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
レジン工作用のブラックライトUVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能(45秒・60秒)付き。
付属品USBケーブル寸法(mm)131×66×18高さ(mm)(スタンド)38電源USB給電波長(nm)405+365
UV 5mm Lamp, 363-370nm plastic lens OSA OptoUV 5mm Lamp, 363-370nm plastic lensOSA Opto
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様UV・紫外線LEDRoHS指令(10物質対応)対応
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム) 富士フイルムUVスケール(紫外線光量分布測定フィルム)富士フイルム
50,980税込56,078
1個
10日以内出荷
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。 紫外線光量分布を簡単に可視化します。 減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)幅(mm)270厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量)測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量)長さ(m)5適合波長(nm)200~420
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム) 富士フイルムUVスケール(紫外線光量分布測定フィルム)富士フイルム
15,980税込17,578
1箱(5枚)
欠品中
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。紫外線光量分布を簡単に可視化します。 少量で使用する際に便利なサイズです。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量)寸法(mm)270×200(5枚入)測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量)適合波長(nm)200~420