カテゴリ
- 制御機器(29)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 安全用品(16)
- 測定用品(6)
- 電気材料(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- JTT(16)
- DNライティング(9)
- 4D SYSTEMS(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MikroElektronika(3)
- Displaytech(3)
- エスコ(2)
- 三菱電機(2)
- STMicro(2)
- FINDER(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- オートジュエリー(2)
- 日本プリメックス(2)
- アズワン(1)
- 鎌田信号機(1)
- サンテック(1)
- スズキ(1)
- ノガ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「led-320」の検索結果

5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)430クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85保護等級防雨タイプIP-44使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)281×134×145設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8900-96点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDレインボー スチールプレート付
ノガ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。 各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。幅(mm)398消費電力(W)最大15光源色R、G、Bエコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥6,698~税込¥7,368~1個20日以内出荷から21日以内出荷フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥36,980~税込¥40,678~1個20日以内出荷から21日以内出荷冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバーサイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
LEDモジュール
DNライティング¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷から21日以内出荷低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキシブル ディフューズ トップビュー 最小曲げ半径500mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷から21日以内出荷軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質鉄質量(kg)約5.4高さ(mm)1060~2650耐荷重(kg)10適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)RoHS指令(10物質対応)対応パイプ直径(Φmm)38
LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 320W 220W 130W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・柔らかく広がる光:3段階(320W/220W/130W)の切替。バルーンが光を拡散し広範囲を明るく照射。・清潔に使える:空気で膨らむ仕様。フィルター式吸気口で埃や虫を防ぎ、交換も可能(実用新案登録)。・屋外対応:IP65防水で雨天でも使用OK。ポータブル電源と組み合わせれば電源のない場所でも活躍。・高さ調整自在:三脚使用で約1.6~3.2mまで対応。シーンに合わせて照明範囲を最適化。・専用バッグ付き:ライトも三脚も収納バッグ入り。埃を防ぎ、持ち運びも簡単。用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、取扱説明書、保証書材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)寸法(mm)Φ245×440(ライト)/Φ400×600(バルーン)消費電力(W)HIGH:320 / MID:220 / LO:130コード長さ(m)5全光束(Lm)【HIGH】48000【MID】33000【LOW】19000本体質量(kg)8.1発光色昼白色(5000K±10%)保護等級IP65芯数3電源タイプ電源コード式使用場所屋外、屋内RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100~240V (50Hz/60Hz)電球の種類LED
フォグランプ樽型
HELLA¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷HELLA製のフルLEDフォグランプ。 320シリーズのフルLED仕様です。用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)238×113×141質量(g)980電圧(V)12/24消費電力(W)8
スズキ純正 LED荷台作業灯
スズキ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷対象車種:キャリイ(KC)/スーパーキャリイ(L)。荷台を明るく照らすので、夜間の作業時に役立ちます。LEDタイプ 320カンデラ。※標準装備のアングルポストに装着します。※エンジンスイッチがACCまたはONの状態で、かつパーキングブレーキがかかっているときに点灯しますスイッチ本体底面適合車種CARRY(KC)/SUPER CARRY(L)
アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ用途調光スイッチC仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)種別ネームなしスイッチロータリー式定格適合LED専用 AC100V 320VA機能下限照度設定機能付適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
USBテープ COBライト ホワイト
JTT¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 電球色
JTT¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色電球色LED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
検査用カメラ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
USBテープ COBライト 50cm ホワイト
JTT¥999税込¥1,0991個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書幅(mm)8質量(g)約26長さ(m)LEDテープ長:約0.5電源USB 5V/1A定格電圧(V)DC5長さ(cm)50機能カット可能LED色ホワイト光源色ホワイトUSBケーブル(m)約1.2LED高輝度COB、320灯/m電源タイプUSB電源式防水IP65準拠(テープ部分)![2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729128-240926-02.jpg)
2WAY LEDライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥864税込¥9501個当日出荷マグネット付きで様々な場所に設置可能ハンディライトとしても使用可能。緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約3.25時間。充電池内蔵。材質:PP、磁石。サイズ:320×25×40mm。セット内容:本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1材質PP、磁石梱包内容(1個)化粧箱入りエコロジー商品省エネ
USBテープ COBライト 50cm グリーン
JTT¥999税込¥1,0991個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A機能カット可能LED色グリーンLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
フレキシブルLED(電球色/12V/600mm)
DFRobot¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷高輝度フレキシブルフィラメント 320個のLEDを搭載した長さ600mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。明るさを調節でき、12Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長600mm、高輝度、DIYに最適 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 フィラメントが柔軟で、自由に曲げたり折ったりできる 5000~10000時間の長寿命用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)600電源6W湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)12発光色2200K(ウォームホワイト)寿命5000~10000時間光束(Lm)400保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)500動作温度範囲(℃)-30~+55
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、Mini LEDバックライトを採用し、Dual Frame Rate(4K:160Hz/フルHD:320Hz)に対応したゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミングにより明暗をきめ細かく制御。黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示では450cd/m2、HDR表示ではピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%でも最大1500cd/m2を実現する液晶パネルは、HDR1000相当の性能を備えています。また、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:98%の広色域に対応。用途やコンテンツに応じて、解像度/リフレッシュレートを切り替え可能です。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mm)、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)が可能です。入力端子はHDMI 2.1×2 、DP 1.4、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力映像を同時に表示するPIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示可能。また、KVM機能に対応。100×100mmのVESAマウントに対応。3W×2のスピーカー内蔵、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19.5V/9.23A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)6.2サイズ27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度3840×2160応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°スピーカー3Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
【レンタル】レーダーガンワイヤユースセット
ダイナテック¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷操作は簡単!バッドのスイングスピードも スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。仕様【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPHその他カメラ用標準三脚に設置可能セット内容レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース寸法(mm)スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D)質量(g)約450電源9V乾電池×2個文字サイズ100×50mm(3桁表示)
Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ
エスコ¥96,000税込¥105,6001セット翌日出荷2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型
エスコ¥24,000税込¥26,4001台翌日出荷仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付
【レンタル】サーモギア(校正書付)
日本アビオニクス¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から5日以内出荷1500℃までの測定範囲に対応した高温レンジを標準搭載。仕様【フレームタイム】60Hz(通常) / 8.5Hz(海外持出可能機器)、【データ深度】 14bits、【レベル/センス/スパン設定】オート / マニュアル、【操作支援表示】設定項目・各種機能・状況をアイコン表示、【アベレージング】有、【アベレージング残像除去機能】有、【フィルタリング】有、【エッジ強調】有、【多点温度表示】中心・最高または最低(自動追尾)可動5点、【多点放射率補正】5点、【放射率逆算機能】有、【2点間温度差】有、【放射率テーブル機能】20種類の放射率テーブルを登録済み、【指定領域内温度解析機能】指定領域(BOX 5個)内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示、【プロファイル】水平・垂直、【温度サーチ機能 】最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示、【アラーム機能】モード: アラーム音・アラーム表示・振動アラーム・色アラームON / OFF・判定温度設定・外部アラーム出力、【熱画像動画】有(10fps)SDカードへの格納 記録レート:10.5.2.1Hz、フレーム数:最大6000、【静止画】温度データ付JPEG、 14bits、【インターバル保存】赤外画像 3s ~ 60min 熱画像自動記録、【イベントトリガ保存】有、【レーザポインタ】有(ON / OFF, 赤色クラス2、PSC適合品)、【可視カメラ】CMOSカメラ 200万画素、【LEDランプ】有(ON/OFF)、【音声メモ】30sec録音 / 再生、【テキストメモ】最大256文字SDカードより読み込み熱画像に貼付、【表示装置】3.5型カラー液晶モニタ(320 x 240)チルト機構、輝度調整機能付、【追加機能】レーザーポインタ・可視画像合成・インターバル測定・パノラマ機能セット内容本体G120EX(レンズキャップ・リストバンド)、本体G120EX(SDカード)、ACアダプタセット、バッテリーパック、充電器セット、USBケーブル、標準添付ソフトウェア(NS92-709)、収納ケース、取扱説明書質量(g)約800(バッテリー含む)電源(V)AC100~220(50/60Hz)※ACアダプタ消費電力(W)4.3表示【熱画像 / 可視画像合成表示】熱画像・可視画像合成/熱画像・可視画像並列表示、【カラーパレット】レインボー/アイリス/輝度カラー/ホットアイアン/ホットブラック/ホットホワイト、【階調変更】256168階調、【多画像表示】9画像表示、【デジタルズーム】×1~4倍分解能0.06 at 30℃(S/N改善時)(NETD)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×138×212(突起部含まず)保護等級IP54相当有効画素数320(H)×240(V)検出器UFPA(2次元非冷却センサ)記録媒体SDカード、SDHC対応インターフェース【USB】マスストレージ機能、【アラーム 出力】無電圧接点信号出力、【ビデオ出力】NTSC / PAL切替(LCDとの同時使用は不可)バッテリー専用バッテリパック測定波長(μm)8~14指示精度【温度】R1:-20~+60℃、R2:-40~+120℃、R3:0~+500℃、R4:350℃~1500℃、R1/R2/R3:±2℃又は読み値の±2%の大きい方・R4:レンジフルスケール±2%以下(at350℃,60Hz)(※1)環境温度:0~40℃レンジのみ、それ以外は±30℃ or ±3%動作温湿度範囲-15~50℃/90%RH測定距離10cm ~ ∞(標準レンズ搭載時)、温度精度保証は30cm~EMC規格CE適合(クラスA)測定温度範囲(℃)-40~1500バッテリー容量(mAh)2500言語表示16言語対応補正機能放射率補正、距離補正、環境反射補正、バックグランド補正オートフォーカスあり空間分解能(mrad)1.78測定視野角(°)32(H)×24(V)※標準レンズ(fl=14mm)使用時耐振動/耐衝撃29.4m/sec2(3G) / 294m/sec2(30G)駆動時間(時間)4サービス分類レンタル
モニター付デジタル双眼実体顕微鏡
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。 高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。 HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。用途【総合倍率】7~45× 【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可 【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式) 【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可) 【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm 【重さ】約5.6kg 【静止画】最大約400万画素 【動画過去】最大約200万画素 【フレームレート】:最大30fps 【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)総合倍率7~45×(肉眼での検鏡時)
【オートジュエリー】 メルセデスベンツGクラス07-17y ゲレンデ LEDテール 現行ルック W463 AMG G65/AMG G63/G55/G500/G350/G320/500GE/300GE/230GE スモーク
オートジュエリー¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷オートジュエリー Autojewelry。メルセデスベンツ G-クラス 07~17y ファイバーLEDテール。現行ルックデザインでドレスアップ効果抜群!。レンズの立体感やブロック状の点灯感だけでなく、明るく輝くダイヤモンドレンズカット、なめらかに流れるシーケンシャルウインカーなど細部にまでこだわったテールランプです。新品左右セット。シーケンシャルウインカー。保安基準適合 Eマーク取得製品。1年保証(水漏れ・LED切れ)。ハイフラ抵抗・警告灯キャンセラー付属。反射板付属。取付説明書付き。【カラー】。レッドクリアー、スモークの2色。【適合車種】。メルセデスベンツ Gクラス W463 ゲレンデ 2007~2017年式 オールモデル。AMG G65、AMG G63、G55、G500、G350、G320、500GE、300GE、230GE。【注意事項】。保証内容はメーカー規約に基づきます。ウインカーは、シーケンシャルウインカー仕様のみになります。レンズ表面に製造時の注入線が入っておりますが製品の不具合ではございません。色スモークグリーン購入法適合
いすゞ ギガ プロジェクタ―LEDヘッドライト&LEDフォグシーケンシャルウインカーコーナーランプセット
NIGHTSTAR(ナイトスター)¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷車検対応・保安基準適合Eマーク付き ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で 大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。 大型シングルプロジェクタ―LED 純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。 安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。 コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯) 運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯 Eマーク(ECE R87)取得済み 新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 LEDウインカー 近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。 裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。 LEDフォグランプ フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。 カプラーオン取付 車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) ※保証内容はメーカー規約に基づきます。 新品左右セット カラー クロームタイプ/プラックタイプ 取付説明書付き用途トラック用LEDテールランプ
【オートジュエリー】 メルセデスベンツGクラス07-17y ゲレンデ LEDテール 現行ルック W463 AMG G65/AMG G63/G55/G500/G350/G320/500GE/300GE/230GE レッドクリアー
オートジュエリー¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷色レッドクリアーグリーン購入法適合
LEDパランドル(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯。約27時間の連続点灯が可能(LOWの場合)。作業照明に最適な6000Kの白色LED。屋外仕様(保護等級IP64)用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品・固定金具×2個・割りピン×2本・ACアダプター×1個仕様RoHS:RoHS1適合、使用光源:白色チップLED、演色性:Ra≧80材質ポリカーボネート ステンレス、パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ材質:ステンレス寸法(mm)Φ70×900質量(kg)1.7色パイプ:乳白色タイプ単独タイプ消費電力(W)30全光束(Lm)HIGH 3000 MID 1000 LOW 500保護等級IP64色温度6000K充電時間約6時間バッテリー容量(Ah)19.2使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電電圧(V)12V充電電流(A)DC3ALED320個梱包内容梱包形態:個装箱 梱包単位:1個 梱包サイズ(1個)/質量:幅960×奥行120×高さ120mm/2500g内蔵電池リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)連続点灯時間(時間)HIGH 約 4MID 約10LOW 約27照射角度(°)135充電端子DCジャック端子エコロジー商品省エネ
20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き MF205シリーズ
MYPALLAS¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【折りたたみ自転車 20インチ MF205 GROOMのおすすめポイント】。人気機種がグルーミングアップして新登場!。バスケット・ライト・カギ付のオールインワン!。シマノ製6段ギア他、基本性能もしっかり!。コンパクトに折り畳めてクルマにも積める!用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車付属品取扱説明書 簡易工具仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他バスケットサイズ 約W320×D290×H180(mm)*ライト、カギ等のオプション類は初期不良以外、保証対象外になります。*LEDライト(単3電池×2本 別売)長さ(mm)1460幅(mm)550質量(kg)16高さ(mm)950~980材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチサドルの高さ(mm)700~860変速段数6
LEDエントランスライト C2-617
カーク産業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷用途キャンピングカー部品電圧(V)DC13.6消費電力(W)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×50×70LED16LED
USBテープ COBライト 50cm ブルー
JTT¥999税込¥1,0991個3日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書材質樹脂寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A機能カット可能LED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
テープライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け幅(mm)8コード長さ(m)約1.2(USB)電球の種類LED
デジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡
OKACHO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。 静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。 LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。 機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。 通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。寸法(mm)199×100×178出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PALケーブル長(m)1連続使用時間(時間)3液晶モニター3.5インチフルカラー
























![2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729128-240926-02.jpg)