カテゴリ
- 測定用品(12)
- 完成車(1)
絞り込み
「led-r72」の検索結果

LED-R72専用乳白色板
アームスシステム¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷LED-R72(別売)専用乳白色板です。標準付属の拡散板よりLED球の光束が見えにくくなるため、光が柔らかくなります。特記LED-R72専用乳白色板
実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置
アームスシステム(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置
アームスシステム(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
FIAT500 AL-FDB163S-E
FIAT(フィアット)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷TRANS MOBILLY NEXT×FIAT500 走りもデザインもトコトンおしゃれな電動アシスト折りたたみ自転車!。持ち運ぶために作られた電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT163-S」とFIATの特別コラボ!。走行距離 約30km、重量 約11.9kg、16インチ、LTWOO 3段変速、歯数 F:46T / R:11-13-17T、LEDライト装備、サドル高:72cm~92cm。
実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット
アームスシステム¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8総合倍率7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット
アームスシステム¥179,800税込¥197,7801セット6日以内出荷視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット
アームスシステム¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.8~47倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付きズーム本体:0.68~4.7X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット
アームスシステム¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの三眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.3径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属
三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット
アームスシステム¥179,800税込¥197,7801セット6日以内出荷視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの三眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.3径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.8~47倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付きズーム本体:0.68~4.7X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属