天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光源寿命40000時間
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。
スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7
仕様表ネジ式、絶縁台不要
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68
光束(Lm)320
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
質量(g)約540(電池除く)
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値)
光源COB LED×1灯
使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間
アズワン品番64-4373-89
明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx)
電球の種類LED
1台
¥2,944
税込¥3,238
当日出荷
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
耐水性生活防水
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4
仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ
質量(kg)1.2
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39
光束(Lm)250
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
消費電力(W)6
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)140
質量(kg)0.7
高さ(mm)380
奥行(mm)141
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)645
アズワン品番64-9324-84
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。
付属品電池式モバイルバッテリー付き
材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン
消費電力(W)8
寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9
最大出力【電池BOX】1A
コード長さ(cm)約110
消費電流(VA)5/2
動作温度範囲(℃)-20~40
入力ポートUSB-A
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
レジャー使用はもちろん、災害時にも使用できるIP54防水ライト。長時間のアウトドアや非常時でも安心して使用できる設計。緊急時に活躍するSOSモードを搭載。10%、45%、100%の明るさ調整が可能。昼間の明かりを再現した5000Kの色味で自然な明るさを確保。内蔵バッテリーも含めて360gの軽量設計で、持ち運びに便利
質量(g)360
消費電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×282
色温度(K)5000
充電時間(時間)5~30
明るさ(Lm)180
防水性IP54
演色指数(Ra)80以上
給電方式給電:USB-A 本体 :Micro B USB
調光範囲3段階
1台
¥5,273
税込¥5,800
4日以内出荷
マグネット
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 110
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
消費電力(W)5.2
種別密閉型、防雨型
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
幅(mm)122
質量(kg)1.3
高さ(mm)320
電球LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)2700
センサー探知範囲全方向20度
エネルギー消費効率(Lm/W)33.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当
演色指数(Ra)83
ファンを使用しながらライトも使用可能な充電式ファンです。アウトドア時はもちろん、デスクワークでもご使用頂けます。小型サイズながら電池容量7200mAhと大容量の電池を搭載し、長時間使用が可能です。
用途小型扇風機・卓上扇風機・壁掛け扇風機・サーキュレーター代わりとして、アウトドアやオフィス・工場・倉庫・物流・外出時に
付属品リモコン、USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)260×160×90
色ホワイト
質量(g)378
連続使用時間(時間)強風で約6
使用電池専用充電池
点灯方式3段階
風量調整4段階
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)7200
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水防雨形
近接限度距離(m)0.1
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
従来光源白熱灯60W相当
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
演色指数(Ra)83
ランプランプ付
消費電力(W)4.6
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
LEDLED交換可
調光の可否否
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可、埋込必要深180mm
材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)ステンレスヘアライン
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
保護構造防雨形
調光の可否否
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形)
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形)
質量(g)約185(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)
光源白色COB LED×1灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,657
税込¥2,923
当日出荷
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
調光の可否否
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.9
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)10
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
ランプランプ別売
従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED交換可
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
明るさ3段階。
持ちやすいラバーハンドル 。
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×174×69
光源白色 LED×1灯
電池寿命(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間
光束(Lm)(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
1台
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
色シルバー
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
色ホワイト
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
クリスタルアイ
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ
室内照明/アウトドア照明/防災
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。
ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。
~~~~ 使い方いろいろ ~~~~
・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに
・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として
・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに
・仕事・勉強・作業などのデスクワークに
・写真撮影のライティングに
・停電や災害時の防災用品として
・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに
■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個
■面発光LEDシステム
■USB給電(microUSB TypeB) DC5V
■ON/OFFスイッチ付き
■消費電力:4W
■ルーメン:350lm
■色温度:6000K
■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm
■本体重量:115g
■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)
【カラー】
ブラックタイプ
【注意事項】
※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。
水掛かりなどは保証対象外となります。
※USBケーブルは付属いたしません。
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ