22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーグ安全工業LEDコーンカバー
通常のコーンにかぶせるだけで、超高輝度LED自発光コーンに変わります。 フラッシュ発光なので、従来製品よりも明るく、より遠くから危険を認知する事が出来ます。
取付方式カラーコーン取付 LED光源(mcd)8000 電池寿命約2週間(アルカリ乾電池使用時) LED使用数(個)18
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤LEDが24個付いているので視認性が良いです。 コーンにかぶせるだけの簡単装着です。
用途夜間の工事現場などに トラスコ品番195-2973 材質反射材:PVC 直径(Φmm)上部:100、下部:190 高さ(mm)340 質量(g)172 電源単3電池×2本 アズワン品番64-8379-76 標準作業時間約50時間 LED使用数(個)(赤)24
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様マイクロプリズム式反射材 全長(cm)30 点滅アルカリ電池使用で約100時間 防水性防雨型
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーンに被せるLEDカバーです。
用途区画整理や夜間の目印に。 仕様コーン700mmH用、背面電池ボックス、両面表示 トラスコ品番665-4383 材質/仕上PVC、マイクロプリズム反射材 赤、反射材:白 質量(g)185 電源単3電池2本(別売) 縦(mm)300 横(mm)300 点滅アルカリ電池使用で約100時間 LED14個(上段6個下段8個)
1枚
7,398 税込8,138
翌々日出荷

高輝度 LEDコーンカバーは、携帯性の優れた高輝度LEDコーンカバーです。電池ケース付き、発光パターンは特殊点滅のみです。普段お使いのコーンの上からかぶせるだけで簡単です。
用途工事・警備・交通・防犯に。 寸法(cm)上部幅16/下部幅29 縦(cm)29.5 発光パターン特殊点滅
1枚
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)340 質量(g)172 電源単3電池×2本(別売) 光源LED球
1個
3,440 税込3,784
当日出荷

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×242 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷

仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-2 寸法(mm)385×385×700(H) 質量(kg)2.1 電源単1電池×4本 光源LED球×6灯 電池寿命アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

三ツ星貿易LEDライトコーン
エコ商品
質量(kg)1.7 機能点滅、点灯、OFF 消費電力(mA)150 電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時) 使用乾電池単一乾電池4本(付属) LED色 LED光源(mcd)22000 点滅数(回/分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

コーンの保護カバーとして使います。
用途保護カバー 取付方式カラーコーン取付
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射材の付いていない安全コーンも被せるだけで簡単に反射材付きの安全コーンに変えることのできるカバーです。70cmコーン用です。透明なので、コーンの色をそのまま生かすことができます。汚れ防止の効果もあります。
用途安全コーンに反射機能を追加し、安全性を高めたいとき。安全コーンに後付けで被せるだけで簡単に反射材付き安全コーンに。 質量(g)101 2018年トラスコ掲載ページ6 1296
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

70cmカラーコーン用の透明表示(文字)カバー。 コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。 反射文字で夜間もクッキリ。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ) 材質PVC 寸法(mm)560×205×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)340 質量(g)172 電源単3電池×3本(別売) 光源LED球24個 電池寿命(時間)約50 サイズ(mm)340(高さ)×約100(上部直径)×約190(下部直径)
1枚
3,440 税込3,784
翌日出荷

赤白 材質ポリエチレン 質量(kg)1.7 種類LED付 機能点滅、点灯、OFF 消費電力(mA)150 電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時) 使用乾電池単一乾電池4本(付属) LED色 LED光源(mcd)22000 点滅数(回/分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6 デザインライン入り
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日) 仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式 トラスコ品番745-0842 材質ABS樹脂 寸法(mm)91×80×30 質量(g)80(電池除く) 電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。 LED色 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト 質量(g)約295(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~65 電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)135×300 カバー色クリア 点滅数(回/分)約60 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質PE 高さ(mm)285 質量(g)約60 内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
369 税込406
当日出荷

まる見えコーン グリーンクロス 動画あり
透明コーンで中身が見えるので、イベント等でテロ対策に大活躍!ベース一体型の重量コーンになるので、設置もラクラク!
用途イベント等でのテロ対策に 材質PVC 種類スタンダード
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)