薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年
タイマーOFFタイマー:30分/60分
調光方式リモコン調光
演色指数(Ra)85以上
調光の可否可(10段階)
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85
電源周波数(Hz)50/60
寿命40000時間
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)約950
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.05MB)
待機電力(W)0.5
調光の可否○
適用畳数6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)6500~2700
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
色温度(K)6500
外径(mm)434
取扱説明書(0.36MB)
演色指数(Ra)83
長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。
100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類LED
幅(mm)910
質量(kg)2.6
高さ(mm)113
取付方式簡単取付(工具不要)
奥行(mm)167
色温度(K)6500
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000
リモコンスイッチタイプ
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光の可否可
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)900
質量(kg)約0.9
高さ(mm)131
奥行(mm)85
電圧(V)AC100V50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約3800
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95
使用場所室内用6~8畳
LED寿命(時間)40000
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2
本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93
本体質量(kg)約1.0
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所室内用
演色指数(Ra)83
調光の可否○
調色の可否×
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可
材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白
幅(mm)1227
質量(kg)1.5
高さ(mm)53
奥行(mm)74
光源LED(昼白色)
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.5
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類LED
幅(mm)560
質量(kg)2
高さ(mm)118
光源LED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700~6500
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本
寸法(mm)560×93
電圧(V)AC100
消費電力(W)41
光源色電球色~昼光色
明るさ(Lm)5800(最大点灯時)
調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数~14畳用
発光効率(Lm/W)141.4
調色の可否○
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
色温度(K)3000/4000/5000
保証期間1年
演色指数(Ra)80以上
調色の可否3段階
明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品リモコン付き
色温度(K)6500
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
質量(g)約755
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75
光源LED×36灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)86
調光率(%)100ー50ーナイトライト
調光の可否○
適用畳数6
調色の可否×
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
待機電力(W)0.6
調光の可否押すごとに20段階変化
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.5
容量(VA)37
光束(Lm)4150
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540
幅(mm)540
高さ(mm)14
電圧(V)AC100
消費電力(W)34
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
容量(VA)35
光束(Lm)3450
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)134
電圧(V)AC100
消費電力(W)36.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
容量(VA)38
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.3
容量(VA)46
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)40
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.7
容量(VA)42
光束(Lm)4750
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540
幅(mm)540
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
容量(VA)46
光束(Lm)5300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
消費電力(W)10.7
色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式ねじ込み
構造防湿型・防雨型
LED内蔵
入力電流(A)0.21(100V)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当30形丸形蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516
幅(mm)516
高さ(mm)127
電圧(V)AC100
消費電力(W)36.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
容量(VA)38
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41342 白。
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.4
容量(VA)37
光束(Lm)3900
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)40
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
容量(VA)42
光束(Lm)4500
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)134
電圧(V)AC100
消費電力(W)34
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.2
容量(VA)35
光束(Lm)3850
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K~2700K)
調光機能付(5%~100%)
常夜灯6段階調光
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
カバー回転式
消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
演色指数(Ra)85
調光の可否○
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本
材質PMMA
電源(V)AC100
本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)
色温度6500K
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ