94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)7500 本体質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850 電源コード(m)5 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 配光角度(°)100 光色昼光色 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 質量(g)5500 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)110 全光束(Lm)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500 電源コード(m)5 周波数50/60Hz 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 配光角度(°)100 光色昼光色 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50×2 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 芯数3芯 色温度(K)6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能IP65 電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LEDSMD 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5000(×2) 広角(°)140 電球の種類LED
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)30000 保護等級IP65 色温度(K)6000~6500 電線仕様VCT 0.75 2芯 耐水性防噴流タイプ 使用場所屋内外 照射角140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 質量(g)3800 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

キタムラ産業LEDスタンドライト
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。 トラスコ品番216-3929 材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100 コード長さ(m)3 全光束(Lm)10000 電源電圧(V)AC100 色温度(K)5500~6000 電源コード2P・接地2P兼用プラグ付 電源タイプ電源コード式 連結数最大8台 使用場所屋内 照射角360度 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g)4000 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850 保護等級IP65 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)10000 光色昼白色 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付) セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+PC 寸法(mm)Φ180×H1465 質量(kg)約6.1 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-30~50 入力電圧(V)AC100-277 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×432個 芯数3芯・2芯兼用 色温度(K)5500~6000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
用途置き型投光器として手元の明かりに。 トラスコ品番855-1541 適合機種RTLE-205、RTLE-505 材質パイプ:スチール、持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 質量(g)640 奥行(mm)235 部品名称スタンド 2018年トラスコ掲載ページ7 0855
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9611 質量(kg)0.9 タイプクリップタイプ 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 芯数2 電線仕様-種別耐熱コード LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
欠品中

消費電力(W)0.6 光束(Lm)84 電球の種類LED 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番820-4964 電源(V)AC100(ACアダプター) 全高(mm)415 光源0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 仕様SMD LEDチップ使用 付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー 質量(g)4500 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600 定格電圧(V)AC100~200 色温度(K)6400 防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)100 全光束(Lm)10000 電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付) 仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ 付属品ファン用フィルター×10枚 材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装) 質量(kg)約8 高さ(mm)約1420 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5500~6000 LED色 設置場所屋内 連結数最大:8 照射角360 動作温度範囲(℃)-25~45 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様電気用品安全法(PSE):適合 材質アルミニウム・ガラス 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.5 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP66 動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED 使用場所屋外 防塵防水性能IP55 防雨型 消費電力(W)200 明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000 付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド 質量(kg)17.8 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 電線仕様-長さ(m)10 照明装置60W LED×3、20W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-4653-07
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番855-1542 適合機種RTLEシリーズ(バイス不要) 材質スチール 質量(kg)1.8 高さ(mm)690~1180 本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ600 2018年トラスコ掲載ページ7 0855 電球の種類LED
1台
4,398 税込4,838
欠品中

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約4.64 消費電力(W)約50 コード長さ(m)約5 色温度(K)5000(昼白色) 明るさ(Lm)約5600 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)95 照射角度(°)約84 動作電圧(V)AC85~265
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付 電圧AC100V(50/60Hz) 色温度(K)6500 防水仕様IP65 LED寿命(時間)30000 ビーム角度(°)約120 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m) 質量(g)1560 電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)6000 明るさ(Lm)6000~1500 照射距離(m)74 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)3~9 落下耐久(m)1
1台
29,980 税込32,978
欠品中

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射
RoHS
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約7.76 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×400個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

LE-3005KD 300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm)27(三脚取付部) 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)36600 芯数3芯 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65相当 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

GZ-308 ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル 質量(g)488 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0 保護等級IP64 光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個 バッテリーリチウムイオン充電池 色温度(K)2700~6500 輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時) バッテリー電圧(V)3.6 連続点灯時間6~126 コード長さ(cm)50 充電時間(時間)約8 電源タイプ充電池タイプ バッテリー容量(mAh)13500 光束(Lm)約l1000~50 使用場所屋内外 照射距離(m)約48 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)145 落下耐久(m)1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70 ランプ効率(Lm/W)100 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)400 全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約9.6 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 光源LEDチップ×800個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5 定格100/90(V/W)(50/60Hz) 全光束(Lm)15000 電線長さ(m)5 光源90W(高輝度LED) 電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付) 関連資料(1.24MB)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 質量(g)4850 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 芯数3 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 明るさ(Lm)10000 光色昼白色 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄 使用温度範囲(℃)-20~40 角度(°)約180 電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き 色温度(K)5000(昼白色) RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)約120
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。 付属品USBコード×1本 寸法(mm)105×50×110 質量(g)295 電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh 色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000 充電時間(時間)約9 明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500 防水性IPX4 照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80 点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間) 照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A
1個
4,698 税込5,168
欠品中

明るさ(Lm)750 セット内容ACアダプター 高さ(mm)127 質量(g)495 色温度(K)6000 寿命50000 電球の種類LED
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格光束(Lm)750(MAX) 付属品ACアダプター、USBケーブル 寸法(mm)172×127×46 質量(g)495 タイプ屋外型 電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A 機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付 光源LED10W バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah) 色温度(K)6500 寿命球:50000時間 保証期間お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃)-20~50 電池寿命約500回 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 アズワン品番64-5062-20 連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
6,998 税込7,698
取扱い終了

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約2 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約6.5 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×53.5 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×240個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

屋外防水タイプ(IP65) 強力マグネット付き。 明るさ最大1080lm(ルーメン) 転倒防止補助アーム付き 作業現場・工場・駐車場等で
付属品ACアダプター DCアダプター 質量(kg)1.5 消費電力(W)12 全光束(Lm)1080 保護等級IP65 色温度(K)6400 充電時間(時間)AC 4~5 DC 20 電源タイプ充電式 使用場所屋外 配光角度(°)360 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi 3 Low 6
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm)1815 電源(V)AC100 平均演色評価数(Ra)78 キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付) 色温度(K)5000 スタンド組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GH12-2 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP44 全光束(Lm)2400 セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)0.72 消費電力(W)24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160 発光色昼光色 光源LEDチップ×24 角度調整範囲前後130~150° 左右360° 色温度(K)6000 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約4~6 電源タイプ充電式 充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LEDチップ 点灯時間(時間)約12 照射角度(°)120
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED 防水保護等級IP54 定格ランプ電力(W)10 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)700 コード長さ(m)1.5 仕様押しボタンスイッチ 付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m 長さ(mm)175 厚さ(mm)45 質量(g)490 表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示 バッテリーLi-ion 電池 電池寿命(時間)約30000 色温度(K)5500~6500 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約5~7 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)4000 定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A) USBポート出力:DC5V 1A 点灯時間(時間)約3
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷