468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売 特殊用途防浸 全長(mm)146 材質ポリマー樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番764-4787 質量(g)554 外径(Φmm)75 全光束(Lm)500 保護等級IP67 連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)500 照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m 点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。 電球の種類LED 2018年トラスコ掲載ページ7 0972
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
はさみ幅最大32mm 光色昼光色相当
1個
3,228 税込3,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)アイボリー アズワン品番65-1861-97 関連資料(0.7MB) 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11 定格消費電力(W)4.6 長さ(mm)69 質量(g)73 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 対応調光器具 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)ブラック アズワン品番65-1861-98 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 首振角度(°)90 取付場所天井面取付専用 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:360
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用 取付天井面取付専用 タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1 首振角度(°)90 機能配光調整:13°~32° 色温度(K)4000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B6 エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) アズワン品番64-3182-09 光色白色 明るさJ12V75形(50W)器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)(出荷時)17 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)(出荷時)650 配光タイプ(出荷時)中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角(出荷時)17°
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDスポットライト
光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 平均演色評価数80 LED寿命(時間)40000
1台
6,988 税込7,687
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 精肉などにおすすめ 肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 首振角度(°)90 色温度タイプM LED寿命(時間)40000 光色生鮮食品用専用光色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 鮮魚や寿司などにおすすめ 赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。
質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 首振角度(°)90 色温度タイプF LED寿命(時間)40000 光色生鮮食品用専用光色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
37,980 税込41,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 パンや総菜などにおすすめ 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)33 首振角度(°)90 色温度2700Kタイプ LED寿命(時間)40000 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)95(高演色) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
37,980 税込41,778
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用 取付天井面取付専用 電圧(V)100 首振角度(°)90 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)95(高演色) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
エコ商品
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
用途100V配線ダクト用 種別演色性:彩光色 ブラック 取付天井面取付専用 電圧(V)100 首振角度(°)90 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色温白色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
エコ商品
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 ブラック 取付天井面取付専用 タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)8.1 首振角度(°)90 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさJ12V50形(35W)器具相当 直下近接限度(cm)30 調光方式(ライコン別売)位相調光(約5~100%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます 仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 幅(mm)65 高さ(mm)179 奥行(mm)65 消費電力(W)6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.1 光束(Lm)385 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.6 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 配光角度(°)14~34 回転角度(°)水平:360 調光の可否
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 青果などにおすすめ 色鮮やかな野菜のみずみずしさを引き立てます。
質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 首振角度(°)90 色温度タイプV LED寿命(時間)40000 光色生鮮食品用専用光色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
32,980 税込36,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
エコ商品
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 ブラック 取付天井面取付専用 タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 首振角度(°)90 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色白色 明るさJ12V50形(35W)器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)19 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)890 調光の可否不可 配光タイプ中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角18°
1台
6,798 税込7,478
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.3 首振角度(°)約90 機能配光調整機能(13~32度) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)(水平)約360 演色指数(Ra)95 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
用途100V配線ダクト用 取付天井面取付専用 電圧(V)100 首振角度(°)90 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色演色性:彩光色 直下近接限度(cm)30 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用電源
入力電圧(V)AC100~242 電圧(V)AC100~242 仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m 長さ(mm)220 幅(mm)81 質量(kg)0.97 高さ(mm)52 周囲温度(℃)-20~35
1個
9,588 税込10,547
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライトスタンド
エコ商品
色温度(K)2700 LEDランプ交換不可、調光不可 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 電球の種類LED 電源コード(m)2 トラスコ品番833-8478 質量(kg)2.5 電源(V)AC100~120V 全高(mm)435 吸着力(N)800(マグネット) 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 光源LED×6灯 色温度(K)5700 照度(Lx)3700 使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源を屋外に設置する場合にご使用ください。
長さ(mm)340 幅(mm)120 質量(kg)1 高さ(mm)78
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 口金E11 定格消費電力(W)5.5 外径(mm)50 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)