照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)約24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色昼光色
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
2次電池対応シリーズ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249
幅(mm)325
厚さ(mm)10
色ブラック×ブルー
質量(g)113
電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh
入力micro-B 5V1A
フック○
充電時間(時間)約4
光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360)
使用場所屋内外
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類COB-LED
点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級IP54(防沫型)
仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き
付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本
トラスコ品番107-0999
幅(mm)40
厚さ(mm)35
全長(mm)375
材質/仕上カバー:ABS樹脂
質量(g)200
電源リチウムイオン電池
光源色白
充電時間(時間)3.5~4
明るさ(Lm)540
日本緑十字社品番353015
点灯時間(時間)2.5~10
最大点灯時間10
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12
サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)14
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED
光色昼光色
定格電圧(V)AC100/50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
付属品固定用ネジ×2本
タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品AC100 V用電源プラグ
材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)4.5
仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角40°
高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。
また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
用途奥まった所や狭い所の作業に
消費電力(W)3
電球の種類LED
仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造
トラスコ品番363-4671
全長(mm)384
質量(kg)0.52
直径(Φmm)43
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)145
照度(Lx)1400/0.3m
LED高輝度LED×30球
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
調光は無段階のダイヤル式を採用しました。
本体右側面にあるノブで調色が可能です。
グリップ底部に強力マグネットを装備しました。
360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。
吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)310
連続使用時間(時間)1.6(2色)
防塵防水性能IP5X
充電時間(時間)2.8
明るさ(Lm)900(2色)
充電端子USB micro-B
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
用途車の点検や整備に
セット内容本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約1m) (1)、取扱説明書(保証書付き) (1)
材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABS
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~ +40
ケーブル長(m)約1
寸法(Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)
本体質量(g)約285(本体のみ)
連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi モードのみ)、最大 約5.0時間 (LED Lo モードのみ)、最大 約16時間 (UV LED のみ)
波長(nm)約405 (UV LED)
バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh
色温度(K)約5700
保証期間ご購入日より1年間
防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部ゴムカバーを閉めた状態
ACアダプタ(定格出力)5V /1A
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V
充電時間(時間)フル:約4.5
LEDWHITE LED/ UV LED
照度(Lux)最大:約890(LED Hi モード)/50cm
LED寿命(時間)約50000
明るさ約720lm (LED Hi モード)、約380lm (LED Lo モード)、約10lm(UV LED)
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1台
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。
面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。
二重絶縁構造です。
用途電気リール用のライトヘッドして
電球の種類LED
トラスコ品番756-8517
セット内容コードリール取付用落下防止バンド
全長(mm)314
質量(g)150
タイプ耐薬品性外筒タイプ
電源(V)100
消費電力(W)3
構造二重絶縁構造
コード長さ(m)0.3
全光束(Lm)180
明るさ(Lm)180
標準消費電力料金(円/h)0.08
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。 。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。 。取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。
用途キャンピングカー用LEDライト
仕様DC12/24V対応、メモリー機能付き
寸法(Φ×高さH)(mm)180×12
発光色クールホワイト
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。 。取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。
用途キャンピングカー用LEDライト
仕様DC12/24V対応、メモリー機能付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×12
発光色クールホワイト
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。 。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。 。取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。
用途キャンピングカー用LEDライト
仕様DC12/24V対応
外径(Φmm)75
寸法(Φmm)ライト部分:53、コード埋込部分:8
発光色クールホワイト
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
用途奥まった所や狭い所の作業に。
電球の種類LED
全長(mm)418
明るさ(Lx)1400/0.3m
連続点灯時間約5時間20分
LED高輝度LED×30球
材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ
材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2.7
平均演色評価数(Ra)90
仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)200
照射角度(°)100
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。
夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。
必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。
停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
電圧(V)12
色温度(K)5000~5500
防塵防水性能IP66
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)195
幅(mm)26
厚さ(mm)10
色ブラック×ブルー
質量(g)約71
電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh
入力micro-B 5V1A
フック○
充電時間(時間)約1.5
光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250)
使用場所屋内外
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類COB-LED
点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3
材質ABS
質量(g)33
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
光源白色LED(交換不可)
センサー感知方式人感明暗センサー
設置方式プラグ式
アズワン品番65-0528-48
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
点灯方法人感明暗センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
真正面から球を見ると、まぶしいばかりに光り輝く、集光球を使用したプレミアム仕様のストリングライトです。木々が風で揺れたり、見る角度を変えることによって光の強弱が変わるためキラキラと宝石の輝きのような印象を与えます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様集光球、常時点灯、防雨、連結10本まで
長さ(m)10
電圧(V)100
消費電力(W)6
コード径(Φmm)2
LED使用数(個)100
防水性IP65
LEDを使用した光るポスターパネルです。
4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
安心の国産LEDパネルです。
軽量かつ厚み25ミリの薄型です。
ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)25
使用場所屋内用
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
外径×全長(mm)Φ26×155
仕様防滴仕様、スリムタイプ
付属品ストラップ
トラスコ品番374-5899
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電球LED
連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ