2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3 材質ABS 質量(g)33 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 光源白色LED(交換不可) センサー感知方式人感明暗センサー 設置方式プラグ式 アズワン品番65-0528-48 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 点灯方法人感明暗センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷