57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 調光の可否 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)200
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球DL
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)200 径(Φmm)200 直下近接限度(cm)10 材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1個
3,298 税込3,628
欠品中


Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 350形Φ200拡散 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.7 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)109 質量(kg)1.5 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
型式浅型:9H タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A18 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3 高さ(mm)(埋込)76 タイプ防滴形 穴径(Φmm)(埋込)100 消費電力(W)4.8 入力電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED一般電球60形相当 光束(Lm)450 配光角度(°)100 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 電圧(V)100~242 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電圧(V)100 質量(kg)0.4 タイプ天井埋込型 埋め込み深さ(mm)118 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)55 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 調光の可否
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)45 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)30.7 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 非調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 非調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 350形Φ200広角 調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.7 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)109 質量(kg)1.5 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8 取付埋込型、天井面取付専用 明るさLED200形 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)165
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8 取付埋込型、天井面取付専用 明るさLED200形 グリーン購入法適合 埋込高(mm)149
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PiPit調光シリーズ LEDダウンライト 一般屋内用
エコ商品
質量(kg)1.6 タイプ550形 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源色温白色 識別記号G13 埋め込み寸法(mm)Φ200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色:85 配光タイプ拡散
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8 取付埋込型、天井面取付専用 平均演色評価数Ra95 明るさLED200形 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)165
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 1000形 Φ200mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)73.6 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさセラメタ150形相当・LED1000形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.9 取付埋込型、天井面取付専用 平均演色評価数Ra95 明るさLED200形 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)149
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 750形 Φ200mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)59.1 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当・LED750形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 200形 Φ100mm
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)15.5 入力電圧(V)100~242 色温度(K)3000 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当・LED200形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm)108 取付高(mm)97 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 750形 Φ200mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)59.1 入力電圧(V)100~242 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当・LED750形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 200形 Φ100mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)15.5 入力電圧(V)100~242 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当・LED200形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 1000形 Φ200mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)73.6 入力電圧(V)100~242 明るさセラメタ150形相当・LED1000形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)