●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
消費電力(W)80
対応電圧(v):24
消費電流(A)3.5
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
消費電力(W)80
対応電圧(v):12
消費電流(A)7
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)5
消費電力(W)90
対応電圧(v):24
消費電流(A)4
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書
型式MR5-12W
寸法(mm)5×23×5000
色白色
質量(g)700
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大160
LED白色LED
LED使用数(個)600
1巻
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)270(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-77
光色電球色相当(3000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
長さ(m)5(最大連結点灯:50)
消費電力(W)50
定格AC100V 50/60Hz
最小曲げ半径(mm)約50
保護等級IP65
単位50cm毎カット
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)900
使用場所屋内外
LED寿命(時間)30000~40000
電球の種類LED
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)5
消費電力(W)90
対応電圧(v):12
消費電流(A)8
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)約10
厚さ(mm)約3
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10
消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能IPX7
LED5050SMD160pcs
適合車種DC24V車
入力電圧範囲(V)DC24~DC32
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書
型式MR5-24WT
寸法(mm)5.5×28×5000
色白色
質量(g)970
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大210
LED白色LED
LED使用数(個)900
1巻
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
質量(g)20
電流(A)0.4
電圧(V)5
ケーブル長(m)5
LED使用数(個)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
仕様配線:両側
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
色ホワイト
長さ(m)5
消費電力(W)55
消費電流(A)2.5
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
適正電圧(V)24
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
セット内容LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書
長さ(m)5(最大連結点灯:50)
消費電力(W)50
定格AC100V 50/60Hz
最小曲げ半径(mm)約50
保護等級IP65
単位50cm毎カット
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)900
使用場所屋内外
LED寿命(時間)30000~40000
電球の種類LED
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データ
アズワン品番67-0386-09
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包
アズワン品番67-0386-08
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
発光色白
保護等級防水
使用周囲温度(℃)5~40
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
仕様配線:両側
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
色ホワイト
長さ(m)5
消費電力(W)70
消費電流(A)3
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
適正電圧(V)24
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
色ホワイト
長さ(m)5
電圧(V)12
消費電力(W)70
配線接続両側
消費電流(A)6
両面テープ両面テープ付き
防水シリコン防水
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)5
電圧(V)12
消費電力(W)90
配線接続両側
消費電流(A)4
両面テープ両面テープ付き
防水シリコン防水
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
電圧(V)12
消費電力(W)80
消費電流(A)7
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧(V)AC24
使用環境条件-10~40℃、常湿
寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4
間隔(mm)(LED)13.88
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
色ホワイト
長さ(m)5
電圧(V)12
消費電力(W)55
配線接続両側
消費電流(A)5
両面テープ両面テープ付き
防水シリコン防水
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
保護等級防水
電球の種類LED
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
電圧(V)24
消費電力(W)80
消費電流(A)7
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
スリムで薄型のテープライトです。
最大5mの長さに対応可能です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に
セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個
材質チューブ:オレフィン系エラストマー
長さ(mm)5000
幅(mm)13.6
全長(mm)5200
高さ(mm)4.5
質量(g)180
タイプACアダプター付
電源(V)AC100/200
電圧(V)入力:AC100、出力:DC24
消費電力(W)36/100V
コード長さ(m)0.2(入力リード線)
色(本体)白
標準消費電力料金(円/h)0.97
従来、工事現場で使われていたチューブライトのように注意喚起資材として使用するだけでなく、照明として使用可能な輝度を実現しています。
ガードレールやフェンス、足場等へ巻き付けて使用するほか、高所からの落下防止対策に照明として使うなど、汎用性が広がります。
全長10mのテープライトを連結して使用可能です。最大5本(50m)まで連結して使用できます。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~45
テープ幅(mm)17
消費電力(W)60
定格(50-60Hz)AC100V
テープ厚さ(mm)8
LED色白
明るさ(Lm)500
1巻
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V)DC24~28
材質シリコン製
標準装備品専用の取付パーツ・シリコンキャップ
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書
材質PVC他
消費電力(W)11/m
保護等級IP65
色温度(K)6000-6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)1300
使用場所屋内外
関連資料チラシ(1.16MB)
電球の種類LED
柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプ。最大接続長48.5mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯。本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応。作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利。設置や撤去が簡単、屋外用。最大5本の連結が可能
関連資料(4.44MB)
取扱説明書(0.9MB)
1巻(9.7m)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265CW シリーズは、クールホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-70
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265WW シリーズは、ウォームホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用するには LED ドライバが必要です 最大 30、000 時間の長寿命 ルーメンは 4000 です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0802
アズワン品番65-7237-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
DC24Vテープライトです。
質量(g)52
電圧(V)DC24
消費電力(W)36
球数300球
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ