40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
付属品リモコン 電圧(V)5 ケーブル長(m)約3 防水性IP65相当
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9 電源USB接続 固定方法両面テープ固定 防水性IP65準拠 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
ケーブル長(m)約1 付属品リモコン 防水IP65相当 電圧(V)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ストリップ状のLED照明です。 制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。 ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。 マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による) 磁石が埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。 磁石では設置できないケースや表面は両面テープで設置できます。 複数を連結して使えます。
コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) - デバイス側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 電圧(V)5
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
防水IP65相当 ケーブル長(m)約1 電圧(V)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ 長さ(mm)500 シリーズDotStar 定格電圧(V)DC5 LED色青、緑、赤 LED7mm間隔 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)72
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データ アズワン品番67-0386-09
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K)6500~7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


Osram ファミリー TEC Flex RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF400RGB アズワン品番65-7253-62
1個
65,980 税込72,578
欠品中

仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:120●シリーズ:F8 アズワン品番65-7234-07
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TFP400RGB アズワン品番65-7253-39
1個
82,980 税込91,278
欠品中

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:照光●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2097-25
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

R7-IP20シリーズリジッドLEDストリップ。PowerLED R7-RGB5050-24-36-IP20 は、高出力RGB LEDストリップライトです。この硬質LEDストリップは長さ50 cmで、宝石陳列棚などの展示場所の照明に最適です。 R7-IP20シリーズは、汎用の24 V高出力リジッドLEDストリップです。省エネ性能に優れ、耐用期間は50,000時間です。IP20とは。IP20は、12 mmまでの固形物
仕様●LED色:青,緑,赤●ストリップの長さ:500mm●フレキシブル / 硬質:硬質●シリーズ:R7-IP20 アズワン品番65-7244-78
1個
7,998 税込8,798
欠品中

SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包 アズワン品番67-0386-08
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16 定格電流(A)18 入力電圧(V)DC12-24
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

DM-RGB-3 RGBコントローラー 無線式 マリンテック 動画あり
最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 付属品本体・リモコン 型式DM-RGB-3 電圧(V)DC12~24 出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A 使用電圧(V)DC12/24 出力容量144W(MAX/12V時) 電池【リモコン】単4×2本 操作距離【リモコン】20m
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
用途間接照明 材質プラスチック 長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5 幅(mm)【テープライト】10 【カラーフォーミュラ】白 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2.4 定格電圧(V)24 適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント 保護等級IP20 照明RGB 寿命L80/B10>50000時間 光束(Lm)530 消費電力(W/m)9.6 調光の可否はい ストリップ長(m)5【視覚】最大6.5 ワット数9.6m(W) 発光効率(Lm/W)>51
1巻(5m)
65,980 税込72,578
20日以内出荷

従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 RGB 定格電圧(V)DC12 消費電力(mW)14.4 防水性IP67 電球の種類LED
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。
用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明 付属品リモコン テープ幅(mm)8 コード長さ(m)【USB】1.2 入力USB5V 表示色16種類 LED色RGB 保証期間3カ月 電球の種類LED 1mあたりのLED数480灯
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Aqara(アカラ)LED テープライト T1
エコ商品
Matter、HomeKit(アダプティブ照明を含む)、Alexa、Google、IFTTTなどに対応、RGB、無段階調光調色、昼光色、電球色、1600万色、マルチカラー、切断可能、延長可能、再取り付け可能、工事不要、 防塵保護IP44等級、Zigbee 3.0
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明 セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 材質プラスチック RGB タイプ【RGBテープライト】10mm用 下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14 AWG【配線クロスセクション】20 クリップ幅(mm)12 ケーブル4芯、3.5A、20AW6 通電容量3.5A リード線芯数4
1本
1,698 税込1,868
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04
エコ商品
・高品質で高輝度の2020サイズのアドレッサブルRGB LED装備。・先進の素材により、フレキシブル、かつ均一でドットが目立たないライティングを実現。・両面ライティングにより、更なる装着および表示の選択肢が可能。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは互換のマザーボード利用により、任意のカラーを表示。・さらに無料でインストールするための磁気クリップが含まれています。・デイジーチェーン接続で複数のライトストリップに対応
仕様オペレーティングシステムサポート:4.5W (5V, 0.9A) その他パーツ内容:アドレッサブルRGB LEDストリップx 2延長ケーブルx 2 材質40個の2020アドレッサブルRGB LED、磁気クリップおよび粘着テープ付属 長さ(mm)450 ARGB、ピン割り当て : +5V, D, NP, G 備考タンデム限度: コントローラに依存 型番SST-LS04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,398 税込9,238
7日以内出荷

カットしたRGBテープLEDを連結
ピン数(ピン)4 入数2 適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
359 税込395
6日以内出荷

連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)4 ケーブル長(cm)約15 適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
539 税込593
6日以内出荷

連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)4 ケーブル長(cm)約50 適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
629 税込692
6日以内出荷

連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)4 ケーブル長(cm)約100 適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
719 税込791
6日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm)約10 厚さ(mm)約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10 消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能IPX7 LED5050SMD160pcs 適合車種DC24V車 入力電圧範囲(V)DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光る棚専用LED器具全機種に対応。器具の端から差し込むだけでイメージするカラーになります。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 幅(mm)7.8 厚さ(mm)0.5
1枚
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。 サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。 ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。 ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。 コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き ブラック/RGB調色LED 質量(g)275 定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車) コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8 消費電流(mA)最大:約240 LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(m)1 太さ(sq)0.2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明 仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 長さ(m)2 出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9 クリップ幅(mm)12 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
2,298 税込2,528
20日以内出荷

カットしたRGBテープLEDをUSB電源に接続して発光コントロールが可能に
ピン数(ピン)4 端子USB(A) ケーブル長(cm)約100 適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
899 税込989
6日以内出荷

LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質ABS 寸法(mm)53×22×13 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
379 税込417
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01
エコ商品
・8ポートのRGBライトストリップコネクタ。・2本のRGB LEDライトストリップ付属。・内蔵ICプリセット でカラーを直接変更。・内蔵磁気ストリップおよび粘着テープでフレキシブルなインストール方法
仕様出力限度 (各ポート):SST-LS02 (12V, 0.12A) x 5またはその他の同一仕様ライトストリップ その他SST-LS02 RGB LEDストリップx 2拡張Yケーブルx 2RGB 4ピン信号ケーブルx 14ピン周辺ケーブルx 1 材質プラスチック製外側ケース 質量(g)30 型番SST-LSB01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×19×85 出力信号SilverStoneカスタム化RGB 4ピンx 8 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力RGB 4ピンホスト (+12V, G, R, B)経由または内蔵ICコントロール
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)