3,482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

寸法(mm)30×30×97 電源単4乾電池×3本(別売) 質量(g)67 仕様LEDブルーライト アズワン品番7-6428-13
1本
969 税込1,066
6日以内出荷

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED 本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36 材質アルミ 質量(g)100 電池単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム 本体寸法(mm)115×35×35 使用電池単四電池 電池【単四電池】3本 ズーム照射機能あり 防滴構造IPX3 点灯方法強→OFF→弱→OFF→点滅 被写体照度200Lm 連続点灯時間(時間)フルパワー/約3、ノーマル/約6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形 電球の種類LED 口金G13 光色ブルーライト対策(昼白色) 消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm)31.8 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式) 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式) 演色指数(Ra)82
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDコインライト 青
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱 セット内容ボタン電池(LR1130)3個付 材質ABS 寸法(mm)Φ36.4×8
1個
228 税込251
3日以内出荷

LED仕様で防滴タイプ!!非常に使いやすい合図灯のスタンダードシリーズです。
長さ(mm)560 連続使用時間(時間)約40 質量(g)約145(電池含まず) スイッチプッシュ式×1個 寸法(Φmm)約34~30 使用電池単2乾電池×2(別売) LED色 LED光源(mcd)10000×6灯 メーカー商品コード587518 発光パターン点滅・連続全灯の両用
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H) 質量(kg)0.46 電源DC10V~60V コード長さ(mm)400 照明装置LED球5灯(白・青) アズワン品番64-2270-89 取付ねじサイズM10 入数2個 明るさ(Lm)600
1セット(2個)
6,300 税込6,930
翌日出荷

LEDワークランプ ストロボタイプ  12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC 電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4 電圧(V)DC9~32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢! 配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合12V専用 材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm)Φ40×30 消費電流(mA)約240
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

備考70SLT(16) 2~21フクム 規格BSM-70SLT(16) 部品名称テープLEDブルーライト(16ヨウ) 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 図解NoBSM-1070SLT(18) オプション20 (テープLEDブルーライト)部品_No.1、BSM-1070SLT オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.1、BSM-1270SLT(18) オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.1、BSM-1670SLT(18) オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.1、BSM-1270SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.1、BSM-1670SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.1
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

備考70SLT(18) 23~41フクム 規格BSM-70SLT(18) 部品名称テープLEDブルーライト(18ヨウ) 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 図解NoBSM-1270SLT(18) オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.22、BSM-1070SLT(18) オプション20 (テープLEDブルーライト)部品_No.22、BSM-1070SLT オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.22、BSM-1670SLT(18) オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.22、BSM-1270SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.22、BSM-1670SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.22
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

備考7~25フクム 部品名称LEDブルーライトサギヨウトウ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSD-5020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.6、BSD-6020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.6
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

電源単4乾電池×1個(別売) ブルー 材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール 付属品電池交換用精密ドライバー×1本 寸法(mm)49×17×80 質量(g)約35 アーム長さ(mm)約80 光源白色LED×1個 アズワン品番8-6439-04 明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
1個
1,430 税込1,573
翌々日出荷

付属品取付クリップ×9 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)3000 幅(mm)13.6 質量(g)48 電源(V)DC12
1巻
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車載用 タバコ灰皿 アッシュトレイ LEDブルーライト付 火消し ブラック。 耐熱樹脂PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)を使用。 小型なので、ドリンクホルダーに簡単収納。 簡単に持ち運ぶ事が出来るのでアウトドア等でも大変便利です。 LED付で夜間走行時も安心。
ブラック LED色ブルーライト 材質PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂) 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)約76×73
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4 コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力24V(直流)1.0A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)約850(100%点灯時) 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm)5以上、45以下 光色昼白色 明るさ5段階調光 取扱説明書(1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い 広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫ 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる USB Type-A(2.1A)1ポート付き 全光束 約850ルーメン(100%点灯時) 照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.48 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510 電源コード(m)約1.8 光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約3000 エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8 アーム角度調整 取扱説明書(0.78MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ 質量(g)134 電源単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)42×140 全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60 保護等級IPX6 光源LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

目に優しい、明るすぎない青色LEDライトです。緊急時の信号発信用にも◎。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等 質量(g)60(電池含む) 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95 使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属) LED色青色LED
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金G13 光色ブルーライト対策(昼白色) 消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式) 管径×長さL(mm)28.9×1198.8 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式) 演色指数(Ra)82
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む) 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12~48 光源3個 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67 耐振動性能7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)168 保護等級IP50 波長(nm)455 照度(Lx)85 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)88 保護等級IP50 波長(nm)455 照度(Lx)45 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 全長(mm)90 電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 本体寸法(mm)約25×25×90 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
39,400 税込43,340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷