45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73 最大光度(cd)300以下 取付ピッチ(mm)60 LED寿命(時間)約40000 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約130 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP LED使用数(個)3 防水性IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5 機能防錆・防水・防振構造 消費電流(mA)20 LED黄色広角型LED球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 LED使用数(個)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
光源LED 光色イエロー LED使用数(個)4
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用 コード長さ(mm)140(0.5sq)
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65 コード長さ(mm)200 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75 コード長さ(mm)200 本体高さ(mm)68.5 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信和自動車工業LEDマーカーランプ 2572Y
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75 コード長さ(mm)200 本体高さ(mm)68.5 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子) 防塵防水性能IP67相当 LED8PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17 明るさ(Lm)1.6W/120LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用 材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g)約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80 レンズ色イエロー LED色イエロー 環境温度範囲(℃)-20~65 光束(Lm)61.6~86.3 防水性IP65
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 角型
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子) LED12PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20 明るさ(Lm)2.4W/200LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー
エコ商品
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21 横幅(mm)51 縦幅(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 光色アンバー LED使用数(個)7 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80 環境温度範囲(℃)-20~65 防水性IP65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー 材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール 動作電圧(V)10~36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)84×44.5×30 材質(本体)ステンレス SUS430 定格入力電圧(V)DC24 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)ステンレス SUS430 取付ピッチ(mm)70
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12 消費電力(W)0.9 定格電流(A)0.38
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)DC12/24 付属品フランジナットM4(2個) 材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 材質(本体)ABS 質量(g)約42 タイプコードアース 規格意匠登録:第1350840号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)96×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約42 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約42 取付ピッチ(mm)70 定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個)6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 定格電圧(V)DC21~32 全光束(Lm)約91 定格電流(mA)(DC28V時):約35 関連資料(0.7MB)
1個
2,488 税込2,737
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)約60 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個) レンズ色イエロー 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個) フレーム色シルバー 定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70 定格電圧範囲(V)DC10~32
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂レンズLEDマーカー。 昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。 耐熱性に優れた高品質素材。 レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約135 タイプボルトアース 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約135 コード長さ(mm)約140(0.5sq ) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約135 取付ピッチ(mm)60 定格電流(mA)約60(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 取扱説明書配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 定格電圧(V)DC21~32 全光束(Lm)約129 定格電流(mA)(DC28V時):約50 関連資料(0.7MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)