スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色RGB7色
消費電力(W)8
文字ピッチ(mm)5
寸法(mm)750×160×22
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色RGB7色
消費電力(W)5
文字ピッチ(mm)5
寸法(mm)500×100×22
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色RGB7色
消費電力(W)3
文字ピッチ(mm)3
寸法(mm)220×220×23
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色ブラック
規格DC24V 180mA
サイズ(mm)405×83
LEDで光るネームバッジになります。
専用アプリを使うだけで、文字の表示方法や表示速度など変更可能です。
夜間でも視認できるので使い方は様々です。
用途イベントや夜間使用等に
セット内容充電用USBコード
質量(g)20
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ
材質SUS430BA/アクリル
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz DC5
対応OSアプリケーションソフト:Windows 10
画素ピッチ3.0×3.0mm
動作湿度(%)40~80
インターフェイス汎用入出力端子、LAN
動作温度範囲(℃)0~40
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ
適合汎用
材質ステンレス
厚さ(mm)150
寸法(mm)縦100×横310×高50
タイプスタンダード
適合車種汎用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
取付方式裏面テープ取付
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様裏面接着テープ付
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)不可
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7351
質量(kg)3
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ
仕様N型 E
付属品取り付けステー(本体へ装着済)
材質枠/アルミ ステー、裏側/スチール
タイプユニット無
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7335
質量(kg)1.5
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感。5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン
材質メッセージボード:アクリル
厚さ(mm)アクリルボード:約2
質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約206
保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ
材質(台座)木材ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)約横13.4×約12
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感。5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン
材質メッセージボード:アクリル
厚さ(mm)アクリルボード:約2
質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約206
保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ
材質(台座)木材ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)約横9.2×約14
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1
文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材アクリル板
表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7343
質量(kg)3
入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
7色のカラーとグラデーションの選択ができるLEDプレート。ワンマンアンドンのような装飾効果で「EXPRESS」の文字が美しく発光します。吸盤固定で簡単楽々取付け!電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます。カラー選択はメモリー機能付きで好きなパターンの固定が可能です。カラーは、レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト/グラデーション/レッド/イエローの順に切り替えが可能
用途電装パーツ
電圧DC12/24V共用
径(Φmm)【吸盤】45
出力DC5V 0.5A以上
電源USB5V(TYPE-A)
コード長さ(m)本体-コントローラー間:約3/コントローラーーUSB電源間:約1
機能ON/OFF、カラー切り替え、パターンメモリー
LEDレッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】3.5×400×80【スイッチ】15×23.5×44
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きSMT3020パッケージモノカラーチップミニチュアLEDです。この高速スイッチングTOPビューLEDは、Wavelengthが470nmこのLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:青低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7240-23
1袋(50個)
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きのSMT2835パッケージミニチュアLEDです。これは高速スイッチングTOPビューLEDで、660nmの主Wavelengthを備えた超高輝度です。このLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7239-95
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、589 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7240-10
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、570 nm の Wavelength な超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さ
仕様●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7239-96
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP ビュー LED で、525 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.1 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7236-22
1袋(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7239-38
1袋(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMCW は、無色透明レンズ付き SMT 0603 ドームパッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適して
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMCW
アズワン品番65-7248-11
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCW
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、525 nm の主波長 Wavelength を備え、卓越した輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7235-87
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED では、60 nm の主 Wavelength を備えた超高輝度 LED を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7240-03
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7248-12
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7239-52
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SFCW は、無色透明レンズ付き SMT 1206 パッケージのフルカラーチップ LED です。Peak Wavelengthこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:RGB 低消費電力 業界標準のプリントパターン
仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SFCW●コード番号:215-1711
アズワン品番65-7239-17
1袋(25個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nmシリーズ = WL-SMCWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V光度 = 430 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 520 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nmシリーズ = WL-SMCWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMCWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nmシリーズ = WL-SMCWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 145 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 470 nmシリーズ = WL-SMCWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ