357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質樹脂 質量(g)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15 使用電池単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)29 タイプ散光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29 連続使用時間(時間)約1.5 使用電池単4×1(電池別売り) 明るさ(Lx)200 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)20 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否無し
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類LED 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂 寸法(mm)約72×34×23 ブラック 質量(g)17 光源0.3W白色LED×1個 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 取付可能厚(mm)(つば)1~4 明るさ(Lm)約18(初期値)
1個
999 税込1,099
当日出荷

502810 LEDワークライト W1R Work LED LENSER 動画あり
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)パワー:220 / ロー:60 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に 付属品USBケーブル 質量(g)約44 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85 光源白色系LED(LED交換不可) 使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可) バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)480 光束(Lm)約150/HIGHモード 照射距離(m)約32 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

キャップライト COBタイプ モノタロウ 動画あり
キャップのひさしに取り付けできます。プッシュボタン式で操作が簡単。
材質ABS 質量(g)38 全光束(Lm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×14 光源2WCOB×1個 電池寿命(時間)連続点灯約1.5 使用電池単4×3本(別売) 取扱説明書(1.1MB) クリップ長さ(mm)40 電球の種類LED
1個
特価
399 税込439
当日出荷

HC-15R 充電式キャップライト GENTOS 動画あり
帽子のツバの内側に装着して使用 充電式キャップライト ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります) 通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能 最大160ルーメンの高出力 5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯 スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止 前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット) チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%) バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%) ※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示 電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯 本体スライドで下方にも照射可能 51gの軽量ボディ 付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 明るさ(Lm)160~2 連続点灯時間(時間)約5~21 照射距離(m)最大約38 防塵防水性能X4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5 質量(g)51 電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵) 落下耐久(m)1 付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm) 電源タイプ充電式 使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵) 充電時間(時間)約2.5 電池寿命充放電約300回
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

キャップにLEDライトを内蔵しています。 ツバ上部のグラフィックは、オンオフスイッチを示しています。 同色系グラフィックを配した落ち着いた印象のキャップです。 アウトドア、釣り、夜の愛犬の散歩などにおすすめです。 リアのベルクロでサイズ調整が可能です。 ※防水機能はございません。 ※電池は付属しません。 電池ボックスの交換用ネジサイズはPH0です。
仕様●カラー:ネイビー●素材:綿●適合頭囲サイズ(cm):54-60●明るさ(lm):0.5●点灯時間:約45時間●電池:CR2032×2個(別売)●つば長さ(mm):80●深さ(mm):120●サイズ(mm):W200×D270×H120●重量(g):約88 アズワン品番68-0850-01
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)バイザーライト
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LED トラスコ品番795-7033 質量(g)約32(電池込約37) 定格消費電力(W)0.3 全光束(Lm)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く) 使用電池ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd)約20000 光束(Lm)約13 アズワン品番61-3429-73 LED寿命(時間)約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)約146 クリップ長さ(mm)約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)LEDキャップ
キャップにLEDライトを内蔵しています。リアのベルクロでサイズ調整が可能です。アウトドア、釣り、夜の愛犬の散歩などにおすすめです。電池ボックスの交換用ネジサイズはPH0です。電池は付属しません。
材質綿 グレー 質量(g)約88 深さ(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×120 電池CR2032 2つ (付属しません) 明るさ(Lm)0.5 適合頭囲(cm)54-60 つば長さ80mm 点灯時間(時間)約45
1枚
2,398 税込2,638
翌日出荷

手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)150 消費電力(W)5 電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵) 電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120 フックフック 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-51 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5 使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)30 保護等級IPX4 トラスコ品番374-5996 電源タイプ乾電池式 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。 ●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。 ●小型で軽量、省エネ設計です。 ●ストラップホール、USBキャップ付き。
消費電力(W)約2 光色7色 色(本体)透明 全長(cm)約10 質量(g)約11 付属品保証書 商品タイプライト 電源USB Aオス 5V 素子数(LED)マルチカラー 5灯 変色赤/青点滅
1個
799 税込879
当日出荷


取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)85 入力電圧(V)DC12/24 光源LED コード径(Φmm)9 色温度(K)6000 LED色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm)40 防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)45 消費電力(W)6 電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W)6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 フックフック 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-50 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140 USBタイプtype-C 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 仕様電池残量低下警告機能付 充電時間約2.5時間(USBタイプC充電) 使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO) 点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO) 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト用テールキャップ
セフ着脱式LEDハンドライト用テールキャップ ※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用 必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要
仕様●対応機種:SFHDシリーズ(SFNDH50A-B47/SFNDHH50A-B47/SFNDH50A-3A3)●材質:Al アズワン品番67-9307-45
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

フラッシュライトのヘッド部に装着することで、交通誘導灯として使えます。
適合本体単1形電池使用タイプ 質量(g)51
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED 色温度(K)5500k 防塵防水性能IP68
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。 専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0854 全長(mm)150 ブラック 本体質量(g)約55(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×150 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15 アズワン品番65-1955-08 照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


ポケットにすっぽりと収まる小型軽量モデルのフラッシュライトです。 単3アルカリ電池のほか、14500形リチウムイオン電池(別売)でもご使用いただけます。 シンプルな機能とエンドキャップスイッチを採用したことによる操作性の高さで、幅広い用途で活躍します。 対応充電池(型番)500985 / 500986
電球の種類LED 使用電池単3アルカリ電池×1本 / 14500形リチウムイオン電池(3.7V)×1本 光束(Lm)パワー:150 / ミドル:60 / ロー:15 保護等級IP44 照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:30 点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:12 本体質量(g)約83(電池含) 付属品ストラップ、乾電池(テスト用) トラスコ品番346-3042 ブラック 寸法(Φmm×Lmm)26×120
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

833.74.813用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192 梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 高さ(mm)8.5 適合範囲Looxプロファイル2190
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番65-1955-15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 適合範囲押し込み取付けカバー用
1組(2個)
219 税込241
7日以内出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)E1 LEDライト
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に 電球の種類LED 付属品テスト電池、アタッチメントクリップ 寸法(mm)14.88Φ×127.1 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 使用電池単4電池×2本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間3時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)120 照射角20 防水性IPX8 照射距離(m)(最大)60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

4106/4107用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック 適合範囲デザイナー埋め込み取付け用プロファイル、プロファイル4106および4107 梱包内容エンドキャップ1個
1個
1,198 税込1,318
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

833.72.841、833.72.842用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 適合範囲押し込み取付けカバー用 梱包内容ペアエンドキャップ1組
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

2193用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 取付面付け用 適合範囲面付け用プロファイル,Looxプロファイル2193 梱包内容1ペア
1組(2個)
329 税込362
20日以内出荷

アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック 適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103 梱包内容エンドキャップ1個
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195 梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付 材質プラスチック 適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101 梱包内容エンドキャップ1個
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

アルミプロファイル2102に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付 材質プラスチック 適合範囲下部取付け用プロファイルHAFELELoox5、プロファイル2102
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)