11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)タクティカルLEDライト
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 スイッチプッシュボタン 保護等級IPX8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082 材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)107 電源(V)単3形乾電池(1個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(1個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)30 明るさ(Lm)178(強)/15(弱) 照射距離(m)130m(強)/37m(弱) 最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
付属品ハンドストラップ 材質(本体)ラバー 光源白色LEDX1灯 防水仕様防浸形(IPX7) 電球の種類LED 特殊用途防浸
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 全長(mm)首振:97、直:113 防塵防水性能IP65 材質超硬アルミ合金ボディ 幅(mm)首振:38 落下距離(m)1 点滅ストロボ点滅/SOS点滅 直径(mm)25
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED 使用電池単三アルカリ電池×1(付属) 明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4 全長(mm)110 防水性IPX8 材質アルミニウム 質量(g)79 直径(Φmm)25 点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅 連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100 色温度(K)6500 色(本体)ブラック
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
エコ商品
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属 材質航空機グレードアルミ合金 全長(mm)108 電源1.5V-3.0V 保護等級IPX7 光源色 外径(mm)22 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)160 点灯時間(時間)14 落下耐久(m)1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ シルバー 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途暗闇での明かりの確保に 特殊用途防水 材質ボディ:航空機アルミニウム 使用チップ(LED)Cree XPG 保護等級IPX8 耐衝撃性1.5m 最高使用深さ(m)2(耐水) 電球の種類LED
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
トラスコ品番226-4658 材質アルミ合金 全長(mm)106 質量(g)47 電源単3形乾電池(1個)別売 外径(Φmm)27 保護等級IPX4 明るさ(Lm)60(強)/18(弱) 最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

保護等級 IPX4、携帯ストラップ付き、アルミボディ
付属品ストラップ 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)