照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム
電球の種類LED
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)ラバー
耐水性防雨タイプ
防水仕様防雨(IP-X3)
電球の種類LED
特殊用途防雨
落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源白色LED×1個(交換不可)
電球の種類LED
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単3形乾電池使用で軽量
明るさ約150ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178
色白
質量(g)約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約16600(距離1m時)
明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単3形乾電池(8個)付属
全長(mm)165
仕様100m防水
質量(g)365
保護等級IPX8
外径(mm)44
明るさ(Lm)330
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
特殊用途防水
最大点灯時間30時間
おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯
軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用
携帯に便利なコンパクトサイズ
首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません
使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)
光束(Lm)約69
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160
材質ABS樹脂
質量(g)約50(乾電池別)
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11
照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130
付属品テスト用電池付属、ストラップ付
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
全長(mm)165
質量(g)203
電源単3形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
外径(mm)38
280lmでパワフルなライトとなっています。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番312-7084
全長(mm)165
色黄
電源(V)単3形乾電池(8個)付属
電源単3形乾電池(8個)付属
外径(Φmm)44
保護等級IPX8
明るさ(Lm)330
最大点灯時間30時間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水
付属品なし
材質本体:コポリマー樹脂
全長(mm)178
電源単3形乾電池(4個)付属
外径(Φmm)41
保護等級IPX7
明るさ(Lm)183
照射距離(m)184
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5.75
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
電源単3形乾電池(3個)付属
全長(mm)165
質量(g)203
保護等級IPX7
外径(mm)38
明るさ(Lm)150
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
最大点灯時間10時間
ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
ズーム機能搭載のLED懐中ライト
明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き
押しやすい正面スイッチ
四角いので転がらない
IPX6の耐水形
電球の種類LED
保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する
光源白色LED(交換できません)
付属品ストラップ
色ブラック
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
トラスコ品番194-8100
全長(mm)165
色黄
質量(g)203
電源単3形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
外径(mm)38
明るさ(Lm)420
防水性100m
電球の種類LED
最大点灯時間14時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単3形乾電池×4個(別売)
外径×全長(mm)44×170
仕様防滴仕様
付属品ストラップ、ナイロンバッグ
トラスコ品番374-5881
材質(本体)アルミニウム
質量(g)150
使用電球LED
連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)3球:3010球:80
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
1100ルーメン、27880カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK
携帯ストラップ付
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ
色ブラック
本体質量(g)約265(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約50×159
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約1100
照射距離(m)約334
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン
便利でおしゃれなネックストラップ付き
長さ(mm)165
質量(g)約62(乾電池別)
最大径(Φmm)約41
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります)
光源白色LED使用(LED交換はできません)
使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属)
使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)
照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800
光束(Lm)約50
電球の種類LED
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)175
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ラバー
質量(g)約156(電池除く)
光源白色LEDX3灯
連続点灯時間約13時間(アルカリ乾電池使用時)
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)18(照度約450lx/1m)
防水仕様防雨形(IPX3)
直径(mm)56
明るさ(Lm)18(照度約450lx/1m)
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップ
トラスコ品番490-5075
材質本体: アルミ合金
全長(mm)167.8
色シルバー
電源(V)単3形乾電池(2個)付属
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)332
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)140
最大点灯時間2時間30分
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED
電球の種類LED
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ
質量(g)約89
電源単3形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)約600
直径×長さL(Φmm×mm)29×164
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約130
取扱説明書(1.25MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間
落下耐久1m
照射距離 約329m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ
質量(g)約290
電源単3形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)50×178
全光束(Lm)約1100
保護等級IP66
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約329
取扱説明書(1.34MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード