5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)99(電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売) 連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間 照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強 充電時間(時間)4 耐衝撃性2m サイズ(mm)23×153 明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18 防水性IPX7(水深1m) 照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球
1個(1個)
15,500 税込17,050
翌日出荷

4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防浸 材質ポリマー樹脂 エスコ品番EA758SE-20 寸法(mm)52×27×76(H) 質量(g)68(電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm) 電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池) 防水仕様IPX7(水深1m30分間防水) 明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池) 照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
エコ商品
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属 材質航空機グレードアルミ合金 全長(mm)108 電源1.5V-3.0V 保護等級IPX7 光源色 外径(mm)22 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)160 点灯時間(時間)14 落下耐久(m)1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝つきのグリップで持ちやすくなっています。ボディ部分は陽極処理されています。オプティカルグラスレンズを採用しています。
材質アルミ合金 仕様クリックスイッチ 質量(g)39 2018年トラスコ掲載ページ7 1045 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書 質量(g)64.9(電池含む) 電源14500Li-ionまたは単3乾電池 直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1 色温度(K)8000~9000 LED5050LED×1 耐衝撃性1m モードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe 充電方式Type-C 明るさ(Lm)800 防水性IPX4 照射距離(m)最大:221 電球の種類LED
1本
3,498 税込3,848
欠品中