手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)38
トラスコ品番414-3914
材質(本体)アルミ
質量(g)9
外径(Φmm)12
全光束(Lm)15
使用電球LED
連続点灯時間約8.5時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)15
防水仕様IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)22m
点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED
仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品二重リング
材質ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)107×42×28
色ブラック
質量(g)100(電池含まず)
光源3W COB LED
使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モードHIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)(最大)約10
付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色ブラック
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
電球の種類LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト
カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々
点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類
USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用
キャンプや釣りなどアウトドア―
材質アルミニウム
幅(mm)60
色黒
高さ(mm)45
質量(g)約40
奥行(mm)20
連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4
バッテリー容量(mAh)500/3.7V
明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500
防水性防水
取扱説明書(0.2MB)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途自動車やトラックの荷台に
材質(本体)アルミ
質量(g)210
電圧(V)DC10~30
消費電力(W)6
取付ボルト8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く)
材質(レンズ)アクリル樹脂
明るさ(Lm)1050
材質(ステー)ステンレス
防水IP69
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単3×1本電池式モデル
単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
単3アルカリ電池×1本使用で120の出力
4時間の連続点灯が可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池
色黒
質量(g)約66(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
防塵防水性能IPX4準拠
特性照射角固定/ワイドビーム
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4
落下耐久(m)1
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)約8
使用電球LED
連続点灯時間約8時間
LEDΦ5mm白色LED1灯
光束(Lm)15
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)26×91
連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類LED
特殊用途防滴
長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単3形乾電池×4個(別売)
外径×全長(mm)44×170
仕様防滴仕様
付属品ストラップ、ナイロンバッグ
トラスコ品番374-5881
材質(本体)アルミニウム
質量(g)150
使用電球LED
連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)3球:3010球:80
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~24V
消費電力(W)6(1.5×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)1050(理論値)
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプフラットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。
コンパクトなサイズなので携帯に便利です。
倒立像タイプ。
付属品専用ケース
トラスコ品番805-2035
サイズ49×86×20mm
質量(g)54
倍率60~100倍(ズーム)
使用電池LR1130×3個(付属)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。
用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に
質量(g)3400
消費電力(W)110-170
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)強)22000/弱)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900
保護等級IP65
色温度(K)5000
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小型9灯、12~48V車対応
材質ポリカーボネイト、アルミダイキャスト
質量(g)380(本体のみ)
消費電力(W)21
寸法(縦×横×厚さ)(mm)103.5×84×51.5(±1)(ステー部除く)
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
明るさ(Lm)1540(実測値)
LED使用数(個)9
許容電圧(V)12~80(動作電圧)
ビームタイプ集光タイプ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0860
全長(mm)123
色ブラック
本体質量(g)約106(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ29×123
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番65-1955-09
照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
ポケットにすっぽりと収まる小型軽量モデルのフラッシュライトです。
単3アルカリ電池のほか、14500形リチウムイオン電池(別売)でもご使用いただけます。
シンプルな機能とエンドキャップスイッチを採用したことによる操作性の高さで、幅広い用途で活躍します。
対応充電池(型番)500985 / 500986
電球の種類LED
使用電池単3アルカリ電池×1本 / 14500形リチウムイオン電池(3.7V)×1本
光束(Lm)パワー:150 / ミドル:60 / ロー:15
保護等級IP44
照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:30
点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:12
本体質量(g)約83(電池含)
付属品ストラップ、乾電池(テスト用)
トラスコ品番346-3042
色ブラック
寸法(Φmm×Lmm)26×120
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)83
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間1.25時間
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)114
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間3時間
こんなお得な商品も!
LED付拡大鏡 クランプ式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)95
トラスコ品番408-4594
材質レンズ:アクリルガラス
質量(g)593
消費電力(W)11
電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)65
アーム長さ(mm)310
光源LED×12個
照明小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
連続使用時間(時間)約2.5
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約0.7
全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50
センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度
バッテリー容量(mAh)約300
動作温度(℃)-5~40
仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×22×110、ホルダー:48×47×51
バッテリーリチウムイオンバッテリー
センサー感知方式人感
光源色フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色
充電時間(時間)約25~30(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)
設置場所屋内
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型、軽量のアルミボディーです。
電源単4形乾電池(2個)別売
外径(Φ)×全長(mm)20×158
仕様防滴仕様
トラスコ品番381-8420
材質(本体)アルミ
質量(g)50
全光束(Lm)10
使用電球LED
連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時)
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
外径×全長(mm)Φ26×155
仕様防滴仕様、スリムタイプ
付属品ストラップ
トラスコ品番374-5899
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電球LED
連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
トラスコ品番708-0439
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)98
質量(g)36
径(Φ)15
保護等級IP54
色温度(K)6000~7500
充電方式USB-C
光束(Lm)200/80/20
点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8
落下耐久(m)2
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
人感センサー付。ライト全体がきれいに光るので、光が広範囲に広がります。
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどに最適です。小型タイプ。人感センサー付。
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。
明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55
質量(g)約260(電池含む)
光源ハイパワーLED×1
電池寿命(時間)強:約2、弱:約6
使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)
明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水60m防水
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ