Myシリーズ。直付・吊下兼用形
用途学校用
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさFHT24Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)90
皮相電力(VA)12(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
全長(mm)1244
大きさ40形
本体鋼板 白色塗装仕上
仕様プルスイッチ:なし
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)300
高さ(mm)43
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30Wクラス
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
Myシリーズ
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)100
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器不可
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
大きさ40形
出力仕様(非常時/LED)高出力
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
グリーン購入法適合
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
取付穴220×1230
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
配光タイプミディアム配光
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格初期照度補正付連続調光(5~100%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)アルミ アルマイト仕上
取付穴220×1230
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可
材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)
LED寿命(時間)50000
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
器具相当FHP42形×2灯
形状下面開放タイプ
質量(kg)3.6
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□350
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状乳白カバータイプ
質量(kg)4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
埋め込み寸法(mm)□350
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ