パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書
質量(g)約42(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USBAオス5V
ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED:30灯×2色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USB(A オス)
寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)
LED使用数(個)30
電球の種類LED
USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約148
定格出力DC5V 1.7A(最大)
保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100
連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間
充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137
光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150
定格入力DC5V 2.94A(最大)
電球の種類LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)約171×125×339
消費電力約5W
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間約5時間
色温度(K)約3000、4000、6200
LED30粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)約1000
光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)約30000
調光範囲無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用として
色シルバー
消費電流(mA)40
USBタイプTYPE-A
LED色昼白色
1個
¥499
税込¥549
欠品中
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。
コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。
コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。
明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。
点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。
エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。
ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)33
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB接続のLEDライトです。
用途暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
寸法(mm)23×23×36
質量(g)6
LED色白色
商品タイプライト
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス
充電池、乾電池どちらでも使用可能
インジケーター付で電池残量が分かります
スマホ等へ給電も可能
ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%
付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ
材質アルミ
全長(mm)162(最長時172)
直径(Φmm)43
質量(g)237
電球Cree XHP70ハイパワー球
使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)
到達距離(m)200
点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2
充電時間(時間)約4~5
明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000
防水性IPX6相当
電球の種類LED
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA)
全長(mm)148
電源18650リチウムイオン電池
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時
光束(Lm)約600
外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148
照射距離(m)約200
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm)25
色ブラック
高さ(mm)43
質量(g)39
奥行(mm)10
入力電圧(V)DC5(±0.25)
消費電流(mA)70以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブル
ケーブル長(m)0.8
連続使用時間2.5時間
光源COB
充電時間3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5
バッテリー容量(mAh)750
防水仕様IPX4
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。
ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。
自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。
フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。
USBポートは最大出力1.8A。
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22
フレキ長(mm)100
定格出力(A)1.8(5V)
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。
●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。
●小型で軽量、省エネ設計です。
●ストラップホール、USBキャップ付き。
消費電力(W)約2
光色7色
色(本体)透明
全長(cm)約10
質量(g)約11
付属品保証書
商品タイプライト
電源USB Aオス 5V
素子数(LED)マルチカラー 5灯
変色赤/青点滅
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約247
消費電力(W)約2.8
電源5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290
光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約950
USBケーブル長(cm)80
アームフレキシブル
取扱説明書(1.55MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率(大)3/(小)10
質量(g)1150
電源USB
コード長さ(m)1.2
アーム長さ(mm)360
光源LED×38個
材質(レンズ)ガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5
電源DC5V 1A
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)
色ホワイト
質量(g)約260(USBコード除く)
消費電力(W)約2.5(100%点灯時)
電源出力:5V/1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170(100%点灯時)
照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)
電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色
調光の可否可
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
セット内容USB Type-Cケーブル(充電用)
電源リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10
充電時間約2.5時間
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2
光束(Lm)約120
作業範囲(m)照度:約80
防水性IP44
調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。
勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。
ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。
充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。
明るさは390Lm。
90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。
折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。
超軽量約436g。
1ボタンで調色・調光の操作ができます。
調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。
高演色Ra80。
自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ!
スマホスタンドとしても。
電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマー
色ホワイト
質量(g)約436
消費電力(W)約5(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5
出力電圧(V)USB:5
入力電圧(V)USB:5
出力電流(A)USB:1
光源LED(無段階調光)
保証期間1年
入力電流(A)USB:2
明るさ(Lm)最大約390
光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB充電式のペン型LEDライト。
別売りの単4乾電池でも使用可能。
先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。
照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。
2種類のクリップ固定が可能。
IPX4の防滴規格相当です。
セット内容充電用ケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)3
ケーブル長(m)0.5
コネクタType-C
光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80
LED寿命(時間)約20000
LED使用数(個)1粒
防水性IPX4
照射距離(m)約80
調光範囲2段階強→弱→点滅
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。
側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。
ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。
ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。
クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。
クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED
セット内容USBケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.8
連続使用時間約5時間1.5~5時間
光源昼白色
充電時間約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135
クリップ幅(mm)約0~3.5
LED約1粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300
LED寿命(時間)約30000
調光方式無段階
防水IP54
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3
電流(A)2
電圧(V)5
消費電力(W)7/m
使用環境温度(℃)-20~75
明るさ(Lm)850
LED使用数(個)(PCS/M)120
関連資料チラシ(0.47MB)
防水性IP65
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm)
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約125
直径×長さL(Φmm×mm)27×128
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間
保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980
充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能
色(本体)黒
光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130
定格入力DC5V 0.6A(最大)
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト
材質ABS
質量(g)280
ケーブル長(m)専用USB:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295
光源LED20個
照度(Lx)最大約750(直下25cm)
光源寿命約30000時間
充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)
アームフレキシブル
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370
電源コード(m)約1.8
光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.17MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約165
消費電力(W)約2.8
電源出力5V 1A 以上のUSBポート
全光束(Lm)約160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120
光源LED×12灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約300
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)
ケーブル長(cm)約80
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17
電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可
本体質量(g)約23
保護等級IPX3(防雨形)
光源LED ※交換不可
充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能
定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に変えて机にはさんで固定できる厚さ2mmまで挟めるクリップ式。USB-A接続
セット内容本体のみ
材質ABS、アルミ
寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320
包装形態箱入り
商品タイプライト
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)約67×67×30
質量(g)約47
電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色白、赤、緑、青
電球の種類LED
発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)約480(本体のみ)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)約1
光源LED(白色・電球色 相当)
アズワン品番64-9711-42
直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ