881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)充電式LEDライト
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ ブラック 材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング) 耐熱温度(℃)-20~+50 LEDCREEパワーチップ1個 電球の種類LED
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用 仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯 付属品USBケーブル ブラック・オレンジ 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)150 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q7XRS 充電式LEDライト
充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。 スペアバッテリーが付属されているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトに取り付けることができます。 スライドフォーカス機能搭載。 フォーカスロック機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)2000(MAX)、1000-6(Dimming) ダークグレー 防水仕様IPX4 材質(本体)アルミニウム 付属品Li-ionバッテリー2個、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ、マニュアル 寸法(mm)158×46 質量(g)307 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間2時間(MAX)、500時間(Low Dimming) LEDCREEパワーチップ1個 照射距離(m)345(最大) 照射角度(°)15-75
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)48 連続使用時間(時間)2.3(強) 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内・外 明るさ(Lm)350(強) 電球の種類LED 充電端子USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

アルファーミラージュマルチビームLEDライト
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別 電球の種類LED 電源18650電池1個またはCR123A電池2個 明るさ(Lm)最大760 保護等級IPX7 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)25.4×37×147 質量(g)155(電池含まず) 光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED 連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間 照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)240 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間4時間30分(強点灯時) 明るさ(Lm)400(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
3,394 税込3,733
当日出荷

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。 ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能 (IP68)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0860 全長(mm)123 ブラック 本体質量(g)約106(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ29×123 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15 アズワン品番65-1955-09 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質アルミニウム合金 寸法(mm)41×41×164 ブラック 質量(g)290 全光束(Lm)最大5000 使用電源リチウムイオン充電池 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)4000 使用場所屋内外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1 質量(g)本体:146/充電池含む:218 寸法(Φmm×Lmm)44.5×135 保護等級防水 連続使用時間(時間)約120 LEDCREE XHP70.2 × 1 モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS 光度(cd)21000 明るさ(Lm)4500 使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80) 防水保護等級IP68 照射距離(m)290 耐衝撃1.5m 色(ボデー)ブラック
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に 電球の種類LED 防水性IP54 付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ 材質ナイロン6、アクリル樹脂 質量(g)127 全光束(Lm)600 光源高輝度白色COBLED 色温度(K)5500 電池リチウムイオン(3.7V2200mAH) 充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 径(Φ)×全長(mm)28×215 充電時間(時間)3.5~4 LED寿命(時間)50000 充電出力電源(V)DC5 連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート付き。
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
セット内容USB Type-Cケーブル(充電用) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10 充電時間約2.5時間 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2 光束(Lm)約120 作業範囲(m)照度:約80 防水性IP44 調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書 質量(g)160(本体のみ) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態) 充電時間(時間)2.5 コネクタUSBType-C バッテリー容量(mAh)700×2 色(本体)ブラック 光束(Lm)【強】120【弱】50 LED寿命(時間)30000時間 調光方式2段階 照射範囲80m 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) ケーブル長(m)充電:1.8 使用温度(℃)-10~40 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240 保護等級IP67 色温度(K)5700 充電電圧(V)USB 5/1A マグネット ポート充電:micro USB 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 材質(マグネット)ネオジウム磁石
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)USB充電式1LEDライト7000
USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。 電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付) 中心光度(cd)7000 ブラック 機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード 電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8 充電時間(時間)約6 電球の種類高輝度LED×1個 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17 電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可 本体質量(g)約23 保護等級IPX3(防雨形) 光源LED ※交換不可 充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能 定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
499 税込549
翌々日出荷

コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト 材質ABS 質量(g)280 ケーブル長(m)専用USB:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295 光源LED20個 照度(Lx)最大約750(直下25cm) 光源寿命約30000時間 充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付) アームフレキシブル 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル 質量(g)約54(クリップ含む) 外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 600mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時 照射距離(m)約65
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

LEDライトで遠くまで明るく。COBライトで広く明るく。マグネット付きスタンドで照射角度が調整できる。USB充電式(USBケーブル付属)。調光4モード。・COBBOOST(ブースト)モード。・COBHIGH(ハイ)モード。・COBLOW(ロー)モード。・LEDモード。明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)。保護等級IPX7の防浸形。電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
付属品USBケーブル 質量(g)約244 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27 連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード 保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による) 光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可) 充電時間(時間)約2 内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可) 光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時 電源供給方式充電式(充電池内蔵) 取扱説明書(1.33MB)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブル ケーブル長(m)0.8 連続使用時間2.5時間 光源COB 充電時間3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh)750 防水仕様IPX4
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時) 付属品充電専用USBケーブル 材質(本体)ABS樹脂 電源充電式(充電池内蔵) 光源白色系LED2個(交換不可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む) 点滅15時間(満充電時) 電池寿命充放電約500回 充電時間(分)約30 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約15 音量(dB)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)約171×125×339 消費電力約5W 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間約5時間 色温度(K)約3000、4000、6200 LED30粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)約1000 光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間)約30000 調光範囲無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

約100ルーメン(約400カンデラ)の明るさで照らす充電式ヘッドライト。簡単に着脱できるラバーバンド取付け(対応径:22~32mm)。リチウムイオン充電池。バッテリーインジケータ搭載(電池残量20%以下でスイッチが点灯)。充電時間は約1.5時間。USBケーブルが不要のUSB直挿し充電方式。点灯・点滅の2モード。モードメモリ機能。
用途42gのコンパクトな軽量型モデル ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合) チェレステ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属
付属品USB充電ケーブル、ストラップ 質量(g)約228(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED(交換不可) 充電時間約3 ※充放電約300回可能 連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード 光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード 照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時) 定格入力5V 1A(最大) 取扱説明書(1.24MB)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF 防水仕様生活防水 マグネット インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED セット内容USBケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~40 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.8 連続使用時間約5時間1.5~5時間 光源昼白色 充電時間約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135 クリップ幅(mm)約0~3.5 LED約1粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300 LED寿命(時間)約30000 調光方式無段階 防水IP54
1個
4,598 税込5,058
欠品中

サンワサプライLEDライト_ペン型
USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。
セット内容充電用ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)3 ケーブル長(m)0.5 コネクタType-C 光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80 LED寿命(時間)約20000 LED使用数(個)1粒 防水性IPX4 照射距離(m)約80 調光範囲2段階強→弱→点滅
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り 付属品TypeC-TypeB充電ケーブル 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)235 タイプ充電式:Type-C 長さ(m)ロープライト:約10 電流(A)1以下 電圧(V)DC5 充電時間約3-4時間 バッテリー容量(mAh)1800 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9 使用時間(時間)(目安)約3-8
1個(10m)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)45 消費電力(W)6 電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W)6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 フックフック 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-50 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140 USBタイプtype-C 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。充電端子はUSBタイプCです。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。 付属品自在フック、充電用USBケーブル トラスコ品番630-4261 質量(g)230 電源(V)DC5 全光束(Lm)500 光源LED(COB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365 充電時間(時間)6 照射角145° RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル 質量(g)約37(クリップ含む) 外形寸法(mm)(約)直径16×長さ109(クリップ除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1 光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時 照射距離(m)約70
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm)395±10 光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m)約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷