こんなお得な商品も!

フォークリフトライト 矢印タイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む)
消費電力(W)11(48V時)
定格電圧(V)DC12~48
光源3個
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67
耐振動性能7G
・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。
材質アルミフレーム、赤色リフレクター
電源単1電池×2本(別売)
点灯方式点滅/流動/交互点滅
点灯時間(時間)約40
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
取扱説明書(2.6MB)
明るさ(Lm)14
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP68
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP67相当
取扱説明書(2.6MB)
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質PVC
機能点滅3パターン
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応
質量(g)515
防水性IP67
こんなお得な商品も!

LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印板
寸法(幅W×高さH)(mm)480×280
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-33
マグネット6個
LED使用数(個)(赤)28
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様ライト数:2個
付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)454
定格電圧(V)DC10~80
定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100
発光色赤色
動作環境-40度~80度
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)100
明るさ(Lm)211
照射方式直線
こんなお得な商品も!

フォークリフトライト 矢印タイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)120.5
奥行(mm)95.5
高さ(mm)37.5
定格電圧(V)DC12~48
消費電力(W)11
質量(kg)0.36
付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個
IP等級67
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900
材質ABS樹脂
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ
動作電圧(V)DC10~60
消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47
ねじピッチ(mm)45~60
照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

フォークリフトライト ラインタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む)
タイプラインタイプ
消費電力(W)11(48V時)
定格電圧(V)DC12~48
光源6個
LED色レッド
使用環境温度(℃)-30~+60
防塵防水性能IP67
光源色赤色LED
耐振動性能7G
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)325
消費電力(W)5
定格電圧(V)DC10~80
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-30~65
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
仕様矢印部分反射材使用
材質高密度ポリエチレン
奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!
消費電力(W)18
保護等級IP68
耐震性7G
こんなお得な商品も!

LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導
寸法(幅W×高さH)(mm)756×450
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池単一電池2本(別売)
点灯方式点滅/流動
LED赤30個
点灯時間約30時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-32
マグネット10個
LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650
仕様矢印部分反射材使用
材質高密度ポリエチレン
奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)240×450
トラスコ品番818-4612
色赤/黄
高さ(mm)240
質量(g)280
間口(mm)450
表示内容矢印
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)600×240
トラスコ品番818-4611
セット内容スリーブ12、吊り下げパーツ
色赤/黄
高さ(mm)240
質量(g)445
間口(mm)450
表示内容矢印
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード