充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類LED
防塵防水性能IPX2
付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター
寸法(mm)35×45×320
材質(本体)アルミ+プラスチック
質量(g)約230(内蔵電池含む)
電源Li-ion専用電池
光源COBLED+チップ型LED1灯
充電時間(時間)約4
ボディーカラーブラック
明るさ(Lm)500/250/50/140
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USBで充電するLEDライトです。
スタンドライト、トーチライト、ワークライト、非常用シグナルの4WAYで使えます。
IP54の防塵防滴仕様です。
吊り下げに便利なポータブルフック付です。
裏面に強力マグネット付です。
用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。
付属品USBケーブル
材質ABS
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×115
保護等級防滴
光源先端部:3W-LED/側面部:COB型LED
充電時間(時間)2
明るさ(Lm)先端部:150/側面部:200
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)先端部:約2/側面部:約1.5(白色LED点灯)、約6(赤色LED点灯)、約10(赤色LED点滅)
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品USB / USB TypeCコード
質量(g)約64
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)
充電時間約1時間
点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF
耐衝撃性1m
充電可能回数500回未満
明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h
折りたたみ寸法(mm)32×105
防水性IPX2
照射距離(m)(COB)10、(TOP)50
インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
保護等級IP32
特殊用途防滴
定格消費電力(W)4.4
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)485
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード