3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂 電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8 消費電力(W)40(省エネ設計) 入力電圧(V)DC12/24/48 レンズ拡散 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~80 光束(Lm)2340 LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒 防水性IP67 耐震性7G相当
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!。ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂 電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8 消費電力(W)40(省エネ設計) 入力電圧(V)DC12/24/48 レンズ魚眼 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~80 光束(Lm)2340 LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒 防水性IP67 耐震性7G相当
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷