高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155
取付穴径(Φmm)6
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。
引出し線長さ(mm)400
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98
取付穴径(Φmm)4
使用電圧範囲±10%
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形
外径(Φmm)100
光源LED
取付場所屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84
材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
最大外径(mm)84
取付穴ピッチ(mm)Φ50
「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。
取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
ブザー付
材質プラスチック(ポリカーボネート)
寸法(mm)Φ100×141
色青
質量(g)374
電流(A)0.08
定格電圧(V)AC100V
コード長さ(mm)510
光源LED球
アズワン品番65-2307-90
音量(dB)88
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。
強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75
LED使用数(個)3(1W)
最大外径(mm)Φ156
材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
保護等級IP67(正方向取付時)
光源パワーLED
閃光速度(min-1)140
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。
二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。
点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。
メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。
グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50
回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
仕様防滴構造
材質ポリカーボネート
定格電圧(V)AC100
光源LED球
寸法(Φ×mm)100×141
電源コード(cm)51
音量(dB)88
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)AC100
形状円筒形
外径(Φmm)90
光源LED
材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)124
閃光数(min-1[回/分])140
定格電流(A)0.01
電源コード(m)約0.35
保護等級IP23(屋外型)
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ3 0761
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)AC100
形状円筒形
外径(Φmm)120
光源LED
材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)156
閃光数(min-1[回/分])140
電源コード(m)約0.35
保護等級IP23(屋外型)
質量(g)530
2018年トラスコ掲載ページ3 0761
16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。
回転とフラッシュの切替が可能。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。
回転とフラッシュの切替SW内蔵。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。
材質グローブ:PMMA
質量(kg)1.3
色赤
規格PAT.
保護構造IP23(正方向取付)
消費電力(W)5.3
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
構造磁石、LED、屋外
外径(Φmm)120
機能ワイド電源、無線、
検知範囲180°(水平面)
検知距離(m)10(最大)
材質(ボディ)ABS
動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)
アズワン品番67-2186-19
回転数(回/分)140
LED使用数(個)32
人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。
材質グローブ:PMMA
質量(kg)1.3
規格PAT.
保護構造IP23(正方向取付)
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
構造磁石、LED、屋外
外径(Φmm)120
検知範囲180°(水平面)
検知距離(m)10(最大)
材質(ボディ)ABS
動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)
回転数(回/分)140
LED使用数(個)32
人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
2 段の鏡面上に 160 個の LED を配することにより滑らかな回転を実現した大型 LED 回転灯です。点滅、回転速度(低速・高速)の切り替えができ、警告音&メロディ付きではそれぞれ 2 種類の電子音での出力ができます。
仕様回転:低速100回/分、高速220回/分
質量(kg)0.98
消費電力(W)9
定格電圧(V)AC100
機能制御入力:〇
点滅50回/分
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。
回転数(回/分)130
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4
外径(Φmm)46
光源LED
音圧レベル(dB)70~85
使用温度範囲(℃)-10~50
取付方式3点留め
使用電圧範囲±10%
耐振動(m/s2)20
保護構造IP54
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。
定格電圧(V)AC100
発光色黄
形状円筒形
外径(Φmm)45
光源LED
LED使用数(個)3
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
仕様屋内専用
使用温度範囲(℃)-10~50
質量(g)250
種別薄型LED回転灯
使用電圧範囲±10%
消費電力(W)1.7
使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)
奥行D(mm)45
幅W(mm)45
高さH(mm)81
付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚
コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形
外径(Φmm)170
光源LED
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
種別大型LED回転灯
保護構造IP23
閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯。ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。
仕様制御入力:人感
質量(kg)1.1
備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)-10~40
回転数(回/分)150
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz DC5
対応OSアプリケーションソフト:Windows 10
画素ピッチ3.0×3.0mm
動作湿度(%)40~80
インターフェイス汎用入出力端子、LAN
動作温度範囲(℃)0~40
関連キーワード